46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
エコ商品
小型ロッカースイッチ。 1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO 2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 4. 機器の電源用として最適です。 5. 防塵構造 6. 遮断距離3mm以上
使用温度範囲(℃)-25~+85 定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10,000回 作動力2.45~12.7N
1セット(10個)
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状はんだ 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

回路SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色- 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A)10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 ボタン倒れ角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


端子形状タブ端子#250 スイッチ特性OFF-ON 種類波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-OFF 種類防水 使用温度範囲(℃)-25~85 取付寸法(mm)15.4×25 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1~4 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321 材質プラスチック 取付下穴Φ12mmに埋め込み 質量(g)34 ケーブル長(m)2
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:オン/オフ 材質プラスチック 下穴径(Φmm)12、プラグ:12 寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7 保護等級IP20 ケーブル0.1M 梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き ケーブル長(mm)100
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
用途間接照明、ワーキングライト 仕様スイッチング機能:オン/オフ 材質プラスチック 下穴径(Φmm)12、プラグ:12 寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7 保護等級IP20 ケーブル2M 梱包内容スイッチ1個,ケーブル付き ケーブル長(mm)2000
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ミヤマ電器波動スイッチ ミゼット波動
エコ商品
回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ)黒(白点入り)
1個
109 税込120
3日以内出荷

接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 12.4mm。パネルのカットアウト高さ = 26.3mm。コンタクト定格電流 = 10 A。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)。パネルのカットアウトサイズ = 26.3 x 12.4mm。ENEC、VDE、SEV、SEMKO、IMQ、BEAB、UL認定部品、CSA認定. 小型2極. 各種規格認定済みの2極ロッカースイッチ 単極スイッチ用のスペースに取り付け可能 DPST銀コンタクト 6.3mmファストンコネクタ接続 コンタクト間隔: >3mm ナイロン66 94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,100 税込1,210
5日以内出荷

回路SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1~2.5 電流容量5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
仕様作動力:2.45~12.7N (フレーム・ロッカー)黒、(表示)白 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V) 寿命(電気的)10000回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85
1パック(10個)
819 税込901
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ ELシリーズ
エコ商品
EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
スイッチ特性ON-ON 端子形状はんだ端子 極数2極 定格AC125V 25A、AC250V 25A 構造非防塵型 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm)27.4 シリーズPRG レンズ色 定格電圧(V)125ac 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)10 動作特性On-Off ケース色 材質(ケース)ナイロン66 構成単極-単投 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)16 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 タブ幅(mm)(端子)6.35 向き製品:垂直 スタイルロッカー パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
479 税込527
当日出荷


本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。
用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報) 適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々 質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way) 電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ) 連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告) 直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません) 関連資料(1.39MB) 吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2464 定格電圧(V)300 許容電流(A)約1程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)0.2m プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 出力調整範囲:15~200A 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80 定格入力12kVA/6.5kW
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有 極数3 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-20~60 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと) 機械的耐久性100000回(In=0.16~20A) 電気的耐久性100000回(In=0.16~20A) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50 耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2 動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25 挿抜回数端子:20回 相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと) 耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様●シリーズ: FN280●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様●シリーズ: FN9264●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●動作周波数: 400Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●FN9264 - スイッチ付きIECフィルタ. FN9264 IECインレットタイプフィルタは、IECインレットと主電源フィルタを小型のフォームファクタ内に組み込んで、優れたフィルタ減衰を実現しています。医療用途向けのさまざまな電流定格、取付けタイプ、フィルタの選択により、さまざまなソリューションに利用できるように設計されています。. 小型 定格電流:最大10A IEC/EN 60601に準拠 高品質な2極ロッカースイッチ 優れた減衰特性 取付簡単なファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: はんだ, スペード●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 55.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
欠品中

仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: はんだ, スペード●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 55.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 / FN9290 - IEC差込口フィルタ. FN9280 / FN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付き超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280 / FN9290シリーズには、携帯用電気 / 電子機器、消費財、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器などの用途があります。. 1段フィルタ 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには、上下又は左右にねじ穴がある取り付けプレートが付属されていて、これを使って前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN60601-1●幅: 32mm●深さ: 80.6mm●高さ: 49.8mm●FN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷


仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: はんだ, スペード●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 36.7mm●深さ: 54.9mm●高さ: 66.1mm●FN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: はんだ, スペード●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 36.7mm●深さ: 54.9mm●高さ: 66.1mm●FN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
欠品中