32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
1セット(17本)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)アルミダイカスト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスクランプ 極小 セット モノタロウ 動画あり
模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質鋼板
1セット(4個)
569 税込626
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)27 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類アングルバイス 最大口開き(mm)17 口幅(mm)16 口深(mm)8 主な用途精密加工作業 トラスコ品番809-6212 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm)20 全長(mm)30 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm)20 質量(g)130 クランプ最大口開き(mm)17
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パナバイス 350型
376型自動中心開広口ヘッドは、大型の重いものから小型で繊細なものまでを安全に保持します。
質量(kg)2.3 高さ(mm)200 適合パイプ径(Φmm)228
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 質量(kg)15.2 電源(V)100 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

クランプ式カメラマウントは 比較的小型のデジタルカメラやビデオカメラ用クランプ式カメラマウントです。クランプ部分は万力と同じ構造で固定したい部分を挟み込んだ後、ノブを回して締め上げていきます。 対象物との接触部にはラバーが施されており、締め付けの緩みを防ぎ、また対象物へのキズなどのダメージを最小限に防ぎます。 机、柱、パイプなどカメラを固定する対象物を選びません。 また短い時間で固定、およびカメラアングルの調整を行うことができます。最大1.3kgのカメラまで搭載可能、更に角調節可能なユニバーサルボールジョイントなどによりどの方向にもカメラを固定することができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能、差込口用ラバー(両側) 材質本体:ABS樹脂、ジョイント:金属製 頑丈で耐久性に富んだカメラ目ウント 質量(g)370 最大積載量(kg)1.3 シャフト長さ(mm)84(ジョイント中心からマウントまで) 寸法(高さH×幅W)(mm)185(垂直にした状態)×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

RS PRORS PRO 電流クランプ
エコ商品
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質(本体)鋼板 材質鋼板製
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アバンギャルドマイクロウェルディングクランプ
エコ商品
溶接時にバイスプライヤーの代わりに使用します。 小型軽量なので狭い場所に有効です。 蝶ネジを回して確実に出来ます。
種類その他クランプ 最大口開き(mm)7 質量(g)66(1個) 寸法(mm)60×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ 動画あり
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ねずみ鋳鉄 全長(mm)155 口開き(mm)50 口深(mm)30 全高(mm)185 アンビル(mm)41×28 最大締圧力(kN)4
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOCOのジャンプスターター、GBX45です。12ボルトバッテリー向けのコンパクトジャンプスターターです。ガソリン車は最大6.5L、ディーゼル車は最大4.0L に対応しています。 自動車、オートバイ、トラック、ATV、ボート、バン、SUV、トラクターなどの12ボルト車両に対応します。USB-TypeCテクノロジーを搭載し、急速充電に対応しています。完全に充電する場合は、約48分。全く充電がない状態でも、わずか5分程度の充電でジャンプスタートすることができます。USB-TypeC パワーデリバリー を使用することでお持ちの小型デバイスを60W で急速充電可能です。UltraSafeテクノロジーをさらに改良しました。逆接続保護機能、スパークプルーフテクノロジーによりミスをした場合でも危険になることはありません。また改良された熱効率と電力管理により、より優れた性能とバッテリー寿命を実現しました。
本体質量(kg)0.98 最大電流(A)1250 対応【エンジンサイズ】ガソリン~6.5L / ディーゼル 4.0L 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)【5w】8【60w】0.8 動作温度(℃)【-20 ~ + 50】 適応アクセサリGBC003 : バッテリークランプ / GBC007 : アイレットケーブル / GBC101 : GBX45専用ケース バッテリー容量(Wh)31 USB【USB-TypeA (OUT)】5V 2.1A【USB-TypeC (IN)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)【USB-TypeC (OUT)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。 防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。 クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。 立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド 形状小型 質量(g)140(バッテリー含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107 レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能) 機能スケジュール設定:毎日と毎週 バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間 液晶パネル1.44” IPS LCD 解像度1080P HDR 防塵防水性能IPX4 視野118° モードキャプチャー:タイムラプス 絞りf/2.0 使用場所屋内外 焦点距離19 mm(35mmと同等) 動作温度範囲(℃)0~45 カメラ仕様夜間撮影、露出モード ストレージ128GB(SDカード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷

NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFX RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ開発キット
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。
セット内容CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース クランプ×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1 材質ナイロン+ガラス繊維 寸法(mm)32×37×39 質量(g)48
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

。トランジスタMMBT3904を使用したオープンコレクタBJTモジュールです。ホストとなるボードからの信号で、大電流デバイス(最大200mA)を駆動することができます。
仕様●100mA(最大200mA)出力のトランジスタMMBT3904を4個使用●出力クランプダイオード ×4●スレッショルド電圧:40V●小型サイズ:2.54cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠 アズワン品番67-0390-53
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷