22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm)115~145 質量(g)470 ねじ径16 揚程(mm)30 揚量(t)0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm)148~200 ねじ寸法18・P:3.0 揚量(t)0.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別つっかえ棒 高さ(cm)(家具から天井まで)10~20 仕様(耐圧)800kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。
仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400 アズワン品番61-4946-97 昇降幅(mm)70~300
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作力(N)(最大ハンドル)667 ねじ外径(mm)32 能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)1.5 タイプワンピストン トラスコ品番396-4949 ストローク(mm)300 全長(mm)503 質量(kg)10.7 高さ(mm)79~379 揚程(mm)300 揚力(kN)15 最高位(mm)379 最低位(mm)79 フレーム高さ(mm)121
1台
53,980 税込59,378
10日以内出荷

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2 タイプダブルピストン トラスコ品番396-4957 ストローク(mm)383 全長(mm)697 質量(kg)20.4 高さ(mm)86~469 揚程(mm)383 揚力(kN)20 最高位(mm)469 最低位(mm)86 フレーム高さ(mm)155
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 電圧(V)AC100(単相) 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7 モーター整流子 定格出力(kW)0.45 最大電流(A)9.5 バルブ形式手動/ニードル弁 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg)16.1 絶縁種別E種/開放型 操作手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ単動シリンダー用 油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷