スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ
使用温度範囲(℃)-10~70
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
レバー色(仕上)ニッケルメッキ
操作部形状バット状レバー
電流容量3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシール(IP65)適合です。
トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。
適合M6超小形トグル
トラスコ品番788-5130
適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形
寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6
高さ(mm)14.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル
使用温度範囲(℃)-30~+85
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
耐電圧(V)AC1500 1分間
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ
使用温度範囲(℃)-10~70
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)
端子形状ねじ
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
極数2
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
材質(レバー部)PBT樹脂
材質(ケース)メラミンフェノール樹脂
取付穴径(Φmm)12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)28±4
最大取付パネル厚(mm)5.5
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上
抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-10~70
端子形状ねじ
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)(α):28±4
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ
付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)
使用温度範囲(℃)‐10~+70
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。機械的寿命 = 50000Cycles。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
接点構成 = DPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。実装タイプ = PCB。末端様式 = はんだ。IP保護等級 = IP67。アクチュエータ長さ = 18mm。アクチュエータ材料 = 真鍮。コンタクト材質 = 銀mΩ。代表規格 = MIL-STD-202F℃。。IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様●接点構成: SPDT●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 28 V ac/dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 3.8mm●アクチュエータ材料: ガラス繊維強化PA●コンタクト材質: りん青銅金めっきmΩ●動作温度範囲: -25 → +85℃●IECQ. 洗浄条件は、深さ5cmの液浴槽にて5分以内。. トグルスイッチ Gシリーズ. 静電耐圧に優れる全モールドタイプ 操作部を除く高さ7mm以下(基板上面)の超小型 高い防塵・防浸構造により丸洗い洗浄が可能 米国特許の接触機構により高い接触信頼性を保持
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード