40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ G590
本数1本 適合ボディタイプ小型・中型トラック
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本数1本 適合ボディタイプ小型・中型トラック
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。 サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。
用途小型・中型トラック用 本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボディタイプ小型・中型トラック
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、 さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用 本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボディタイプ小型・中型トラック
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本数1本 適合ボディタイプ小型・中型トラック
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用 本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボディタイプ小型・中型トラック
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ G557
本数1本 適合ボディタイプ小型・中型トラック
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな4本溝を採用し、雨の日の排水性を向上。耐摩耗性能も十分発揮した汎用縦溝タイヤ。
用途小型・中型トラック用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)651V
1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け。 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ
用途タイヤ・足回り 偏平率(%)50 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ小型トラック・キャブオーバーバン
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)DURAVIS M804
ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。 雨の日にも強いMIXパタン。高い経済性に加え、雨の日もより安全に
用途タイヤ・足回り 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ小型トラック・バス
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途小型・中型トラック用(主にダンプ用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

悪路重視の小型ダンプ用タイヤ。
用途小型・中型ダンプトラック用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)V600
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ。 商用車に求められる基本性能を追求
用途タイヤ・足回り
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。 材質(本体)工具鋼 先端厚さ(mm)2.6 コーティングニッケルメッキ 先端幅(mm)25.4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA M812
ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。 低燃費性能重視型MIXタイヤ
用途タイヤ・足回り
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー 全長(mm)178 質量(kg)2.1 レッド 回転数(min-1[r.p.m])7300 最大トルク(N・m)1085 アンビル(mm)19.0(3/4インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。 測定範囲(kPa)60~1200 最小目盛(kPa)20 材質真鍮ラバー 摘要小型・中型トラック用 質量(g)430 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアインパクトレンチ
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 最大締付トルク(N・m)450 トラスコ品番249-0366 全長(mm)185 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 排気方向下方
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200 最大トルク(N・m)330 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4 トラスコ品番486-3411 全長(mm)170 質量(kg)1.5 差込角(mm[inch])12.7(1/2) ホース内径(Φmm)8.5 能力ボルト径(mm)16 無負荷空気消費量(L/min)0.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

小型・中型トラックチューブタイプに使用。 新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)G590
ブリヂストンの小型トラック・ダンプトラック用タイヤ。 パワフルなけん引力と耐騒音性、耐偏摩耗性能を考慮したラジアルタイヤ
用途タイヤ・足回り
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)DURAVIS R207
小型トラック・バス用リブタイヤ。 ロングライフを実現。(従来品R205対比、25%向上)。 ウェット性能を維持しながら低燃費性能を向上。
用途タイヤ・足回り 本数1本 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプバン・小型トラック
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VL10
バン・小型トラック/バス用 スタッドレスタイヤ。ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。
用途タイヤ・足回り 本数1 偏平率(%)80 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプバン・小型トラック/バス
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型トラックチューブタイプに使用。 新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用フラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

バン・小型トラック用(1~3.5tクラス)スタッドレスタイヤ。 冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求
用途タイヤ・足回り 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプバン・小型トラック
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)320 トラスコ品番334-0236 種別ダイナジョークラッチ 全長(mm)175 質量(kg)1.36 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
用途中型トラック・Wタイヤ。 軸径(Φmm)10 全長(mm)165 質量(g)100
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

ブレーキシューとは、自動車部品のうち、ブレーキに関する部品の一つ。 自動車のブレーキにはディスクブレーキとドラムブレーキの種類があり、ブレーキシューはドラムブレーキに用いられる部品で定期的に交換が必要な消耗品です。 ドラムブレーキにブレーキシューを取り付け、回転するタイヤのドラム部分を内側から制御することで速度を軽減。 ドラムブレーキは小型乗用車の後輪ブレーキや、大型トラック、バスのブレーキに採用されています。
用途車用ブレーキシュー 付属品サイドブレーキレバー 幅(mm)(ライニング)30 厚さ(mm)(ウェブ)2.9、(リム)1.6 メーカースズキ、ニッサン、マツダ、ミツビシ 主な使用車種エブリイ DA17V、NV100クリッパー、スクラム 660、ミニキャブ 660 使用箇所トレーリング側(R/L) ポジションリヤ用 パーツNo.53200-64P00/パーツNo(2)53200-64P01 他社参考品番(アケボノ)NN5553
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 電圧(V)18 エア流量(L/min)40(0PSI時) 最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター 寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162 質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む) 流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)650V
1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け。 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ
用途タイヤ・足回り 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ小型トラック・キャブオーバーバン
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用 付属品無し 材質バンド:ゴム フック:鉄
1セット(2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)