ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。
ヘッドはねじ込みタイプです。
各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。
樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂/真鍮
材質(柄部)樹脂
主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
全長(mm)150
質量(g)62
材質(軸)SVS
材質(柄部)PP
材質(頭)快削鋼
頭部径(Φmm)14
頭部長(mm)45
主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060
セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)180
質量(g)68
種類コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)15
頭径(Φmm)12
材質(柄部)PP+エラストマー樹脂
材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA)
頭部長(mm)56
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの加工に。
金属面:釘打ちに。
プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。
種類コンビハンマー
材質(グリップ)TPR/PP
材質(柄部)スチール
材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
焼入硬度55~56
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)180
材質(頭)TPE/ナイロン
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)15
頭部長(mm)56
セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番774-3599
質量(g)75
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。
全長(mm)210
主な用途打ち込み作業
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番774-3581
セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)245
質量(g)117
種類コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)19
頭径(Φmm)14
材質(柄部)PP
材質(頭)TPE/ナイロン
頭部長(mm)65
主な用途土木作業/組立作業
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)180
材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA)
材質(柄部)PP+エラストマー樹脂
主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)15
頭部長(mm)56
セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)
質量(g)99
トラスコ品番774-3602
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
主な用途打ち込み作業
口径(mm)25×23
頭の全長(mm)95
頭質量(g)165
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約180
主な用途石工作業
呼び寸法0.45kg
質量(g)約640
頭部長(mm)約80
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。
用途石膏ボード用
色ホワイト
材質PP樹脂
アズワン品番64-5242-86
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番390-4663
全長(mm)162
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.11
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)6000
打撃数(min-1)6000
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
木柄は入念に加工されており、手になじみ打ちやすい形状です。
横打ちクサビで頭部が抜けにくくなっています。
襖加工、木工細工等に扱いやすい小型の玄能です
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途大工作業
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
用途機械、車輌の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途機械機器や車輌の点検
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズ。
頭部寸法(mm)90×150
柄長さ(mm)390
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])3200
仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175
空気消費量(L/min)340
空気取入口RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
3D加速度センサーで作業員の命を守る無線システムです。
熱中症、酸欠、機械との接触、体調不良、滑落などによる転倒や事故などで自動的に数百メートル離れた作業員や管理者にSOS信号を発信します。子機に内蔵された小型ハンマーがヘルメットをダイレクトに叩くことで、作業機械や騒がしい騒音環境下でも鳴動を感知できます。
携帯電波やWi-Fiなどの公衆無線が通じない地下工事やトンネル、山間部などで使用可能です。
セット内容親機×1、子機×5、ジュラルミン収納ケース×1、ヘルメットバンド×5、USB ACアダプター×5、USBケーブル50cm×5
材質親機・子機/ABS樹脂、バンド/特殊繊維
質量(g)親機:265(乾電池含まず)、子機:143
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:83×142×35(乾電池含まず)、子機:97×69×40、ジェラルミンケースサイズ:440×140×338
防水仕様IPX5 準拠
アズワン品番64-8874-52
通信距離(m)約1000
1個
¥549,800
税込¥604,780
9日以内出荷
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック
付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)410
質量(kg)5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号CB-105
振動3軸合成値(m/s2)15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。
用途取り換え用です。
全長(mm)210
トラスコ品番387-4931
幅(mm)18
高さ(mm)18
質量(g)180
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
スエード素材の高級感ある腰袋です。
材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。
柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。
ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質スエード(牛革)
適合ベルト幅(mm)約65まで
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水道水
今までにない小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
小さい釘打ちに使えます。
小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)250
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
主な用途細工作業
頭質量(g)185
頭部長(mm)68
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)250
主な用途打ち込み作業
頭部長(mm)68
トラスコ品番828-0413
質量(g)230
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。
用途レベル(水平器)の収納に
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
色ブラック
質量(g)197
高さH(mm)285
奥行D(mm)36
幅W(mm)78
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。
用途作業用工具などの収納に
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
色ブラック
質量(g)215
高さH(mm)295
奥行D(mm)60
幅W(mm)81
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。
用途作業用工具などの収納に
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
色ブラック
質量(g)168
高さH(mm)260
奥行D(mm)41
幅W(mm)80
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
定番の1段差しから始まるホルダーシリーズ。小型のハンマー差しに加え、各形状をフォロー出来る2種のレベルケースも登場。コストパフォーマンスの優れながらも目を惹く存在感に着目したい。
用途ハンマーの収納に
材質本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
色ブラック
質量(g)141
高さH(mm)205
奥行D(mm)47
幅W(mm)69
ベルト通し幅(mm)50まで対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ