親綱用小型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状フック
ロック機能なし
材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様固定式
トラスコ品番794-6821
全長(mm)140
質量(g)330
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)20
有効径(Φmm)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
13日以内出荷
ステンレス製の小型フックです。
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GC-2
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)117
使用荷重(kg)157
口の開き(mm)19.6
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質S53C
タイプラッチ無
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
こんなお得な商品も!

スイベルスナップ ステンレス
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。
皿頭のねじをご使用ください。
TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質本体/木材(パイン)、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×43×51
総耐荷重(kg)約6
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710
フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18
最大使用質量(kg)~100
ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質ステンレス(SUS304)
材質軟鉄製金具
トラスコ品番481-2387
厚さ(mm)2.2
寸法(mm)10×210
質量(g)55
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
南国殖産小型シャッターガード専用の収納フックです。小型シャッターガードを垂直(縦)、水平(横)どちらの収納方法にも設置可能です。車庫内に小型シャッターガードを収納するためのフックです。鉄骨、コンクリート、木下地に設置できます。設置するにはインバクトドライバーや電動ドライバーなどの工具が必要です。
セット内容小型シャッターガード収納フック(2個)、収納フック取付ビス木・コンクリート下地用( 4 本)+予備( 1 本)、収納フック取付ビス鉄骨下地用( 4 本)+予備( 1 本)
材質ZAM鋼板
幅(mm)60
高さ(mm)55.6
奥行(mm)44.6
1セット(2個)
¥2,088
税込¥2,297
4日以内出荷
小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
適合Φ8~Φ12チェーン
質量(kg)0.9
使用荷重(t)5
危険物の類別非危険物
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
質量(kg)3.29
サイズM
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)53
バックル腰:ワンタッチ
商品タイプダブル
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1
エスコ品番EA987GC-1
全長(mm)99
使用荷重(kg)105
口の開き(mm)16.8
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
刃の前後が使える小型フック刃
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番360-7259
適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B)
質量(g)20
刃長(mm)65
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ポリプロピレン
シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。
工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。
フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。
付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。
工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。
フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。
付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
色金色
仕上真鍮クリアー仕上げ
風水的にも吉とされる、縁起のいいフクロウ型の真鍮製の小型フックです。取付ネジ付属耐荷重約5kg
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(2.7×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×54×20
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥878
税込¥966
7日以内出荷
天使がほおづえついて微笑んだ可愛い真鍮製の小型フックです。当店の数ある天使シリーズとお揃いで組み合わせて使うと、家中天使で幸せいっぱい!取付ネジ付属耐荷重約5kg
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×54×19
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3
特性超強力
仕様マグネット吸着式
材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)20
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
作業所の整理整頓に。
フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。
二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。
会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)30
寸法(mm)348×450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
軽量小型フックベンダー。
内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。
最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。
現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。
曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)450
曲げ速度(180°曲げ)(秒)8
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)12.5
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)1.9
消費電力(W)450
コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
「巻刺フック」シリーズに採用しているワームキーパーです。お好みの縦アイフックに装着すれば、高いワーム保持力を発揮。フック以外にも、シンカーをリグにぶら下げたり、ブレードを直接ワームに装着することなども可能。ワームとの相性は抜群で、アイデア次第で使用方法は様々!。刺す位置がブレにくくきれいにセットできるセンターシャフト採用。伸ばす・縮める・切る等の微調整がしやすい銅合金素材採用。ワームがちぎれにくく、余計なゴミにならず環境にも優しい。 #8番クラスの小型フックから、最大#10/0クラスまで使用可能な幅広いサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(12本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
「巻刺フック」シリーズに採用しているワームキーパーです。お好みの縦アイフックに装着すれば、高いワーム保持力を発揮。フック以外にも、シンカーをリグにぶら下げたり、ブレードを直接ワームに装着することなども可能。ワームとの相性は抜群で、アイデア次第で使用方法は様々!。刺す位置がブレにくくきれいにセットできるセンターシャフト採用。伸ばす・縮める・切る等の微調整がしやすい銅合金素材採用。ワームがちぎれにくく、余計なゴミにならず環境にも優しい。 #8番クラスの小型フックから、最大#10/0クラスまで使用可能な幅広いサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(12本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
「巻刺フック」シリーズに採用しているワームキーパーです。お好みの縦アイフックに装着すれば、高いワーム保持力を発揮。フック以外にも、シンカーをリグにぶら下げたり、ブレードを直接ワームに装着することなども可能。ワームとの相性は抜群で、アイデア次第で使用方法は様々!。刺す位置がブレにくくきれいにセットできるセンターシャフト採用。伸ばす・縮める・切る等の微調整がしやすい銅合金素材採用。ワームがちぎれにくく、余計なゴミにならず環境にも優しい。 #8番クラスの小型フックから、最大#10/0クラスまで使用可能な幅広いサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
「巻刺フック」シリーズに採用しているワームキーパーです。お好みの縦アイフックに装着すれば、高いワーム保持力を発揮。フック以外にも、シンカーをリグにぶら下げたり、ブレードを直接ワームに装着することなども可能。ワームとの相性は抜群で、アイデア次第で使用方法は様々!。刺す位置がブレにくくきれいにセットできるセンターシャフト採用。伸ばす・縮める・切る等の微調整がしやすい銅合金素材採用。ワームがちぎれにくく、余計なゴミにならず環境にも優しい。 #8番クラスの小型フックから、最大#10/0クラスまで使用可能な幅広いサイズラインナップ。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ