JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ9型金属軸スナップイン
固定方法(軸受)ねじ止め
操作部形状平軸
各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作ホリゾンタル
固定方法(軸受)ねじ止め
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型
抵抗値許容差(%)±20(±10)
抵抗体サーメット
実装方法スルーホール
形状上面調整
使用温度範囲(℃)-55~+125
定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
温度係数(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
JIS準拠品です。
仕様炭素系
種別1軸単連形
直径(Φmm)16.8±0.5
使用温度範囲(℃)-10~+85
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
シャフト形状溝形
最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]
抵抗体炭素皮膜
抵抗変化特性直線形
JIS準拠品です。
抵抗体巻線
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
抵抗変化特性直線形
直径(Φmm)31±1
シャフト長さ(mm)20±1
シャフト長さL(mm)20
仕様タップなし
使用温度範囲(℃)-10~+100
スイッチなし
定格電力(W)2.5(40℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
シャフト形状溝形
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、3sec
回転角度(°)(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25
形状パネル取付形
使用温度範囲(℃)-10~+100
定格電力(W)1.2(40℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 5時間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)
耐電圧(V/min)500
抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.
抵抗変化特性直線形
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)16
使用温度範囲(℃)-10~+85
スイッチなし
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間
シャフト形状溝形
耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)500
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)220±10
機械的回転角度(°)260±10
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
形状パネル取付形
大きさ(Φ)30
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
タイプシャフト:ローレット(18T)
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
デジタルオーディオプレーヤーに合わせて使いやすいスリム形状のプラグ・ジャックを採用!
伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)コードを採用!
接触抵抗が少なく、経年変化による劣化を抑える24金メッキプラグ・ジャックを採用!
手元で手軽に音量調節ができるスライドボリューム!
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約380
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.0(2.0+2.0)
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB-Aコネクター/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
色ブラック
質量(g)80
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130
入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
最大入力(W)10m
アズワン品番64-0901-16
指向性全(無)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000
装着方式ハンズフリー
音量調節○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ
定格出力電力(W)300
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)
保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
しぼり形状で持ちやすく、ボリューム感もアップ!小型&深型で新たな見栄えを。野菜スティックサラダやカップスイーツやちらし寿司に。蓋は別売り。
材質A-PET
寸法(mm)120×120×78
容量(mL)約500、首下:450
1ケース(50枚×16袋)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。
小型だから取り付け場所を選ばない。
DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。
外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)(最大)93
対応DC12V~48V(フリー電圧)
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
違う発光色のLEDに交換できます。
4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。
ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。
選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8,000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■ボリューム調整:×■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■ステレオ対応:×(モノラル)■サイズ:小型■ハイレゾ対応:×■ワイヤレス対応:×■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】■ケーブル長 :約1.5m■プラグ形状:RJ-9■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。
直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定
セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン
ピンタイプ標準ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
32日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。
直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定
セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途DT-STLWシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。
材質アルミ
最大トルク(N・m)2
クランプ寸法(mm)Φ10~100
VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマー。アタッチメント付で、ボリューム調節も簡単♪。VIOゾーンの長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカットできます。カミソリよりもお肌に優しく、光脱毛前のお手入れにもおすすめです。L字のコンパクトヘッドで届きにくいI・Oゾーンもラクラクお手入れ。アタッチメント装着で長さを調節できるので、ボリューム調節も可能。(長さは2/4/6/8/10mmの5段階仕上げが可能。)残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。生活防水仕様(IPX5)なので、お風呂場でも使用可能。※ドライ剃りをおすすめします。使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単。最後に付属のネット刃でツルツルの仕上がりへ。乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。
付属品アタッチメント(2/4/6/8/10mmの5段階仕上げ)、ネット刃、掃除用ブラシ
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)53
電源単3形アルカリ乾電池1本使用(電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×140×30
使用時間週1回(1回5分)として約10回使用可能
保証期間1年
アズワン品番69-4753-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)
型式ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)約47(コード除く)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音)
室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。
クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載!
エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。
また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。
ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS)
寸法(mm)240×115×255
タイプアンプ単品
スピーカーサイズ(mm)105
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57
消費電力(W)85
トラスコ品番828-3491
質量(g)266
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)266(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
電源電圧DC5V~12V
デューティー比約10%~90%(可変)
発振周波数(kHz)約25(固定)
最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1
基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません
取扱説明書(0.68MB)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
目視ライト。明るさ調整ボリュームとフレキシブルアームにより、それぞれの目視作業に最適な明るさが得られます。機内照明。防水タイプで小型、マグネット付きのため、狭い機内でも取り付けが簡単にできます。
色白
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ