27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

バルブのすり合わせ作業に使用します
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
1セット(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESC-22 ミニサクションカップ E-Value 動画あり
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。 最大耐荷重(kg)約5/1個
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]吸盤Φ30 (10個組)
寸法(mm)Φ30 穴径(Φmm)5 材質PVC 内容素材 科目図工
1セット(10個)
337 税込371
当日出荷

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン 幅(mm)Φ55 直径(Φmm)55 高さ(mm)- 質量(g)26.5 奥行(mm)約35 TKG品番9-0810-0601 TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷



用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤 材質PVC 寸法(mm)Φ38×27 質量(g)18
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
頭部径(Φmm)16×21、28×35
1セット(2本)
949 税込1,044
当日出荷

バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm)(本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15 セット内容タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ両面
1袋(3個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机などの平らな面に吸盤を押し付けるとなかなか引き離せなくなり、大気圧の大きさを体感できます。 また、2個の吸盤面をあわせて使用すると、手軽にマグデブルグの実験も行えます。 お手頃価格で手の平サイズなので、グループ実験に最適です。
寸法(Φmm)60
1セット(10個)
5,000 税込5,500
4日以内出荷

スマートフォンの上下でホールドするため、側面のボタンに干渉しません。 前後左右の角度調節が可能です。 平面スペースの少ないダッシュボードや狭い場所にも設置できる、Φ65mmの小型吸盤を採用しています。 収納可能サイズ:高さ102~173mm、幅45mm以上、厚み15mmまで。
ブラック 取付方式吸盤
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165 直径(Φcm)吸盤:約84 全高(mm)約130 耐荷重(g)約300まで
1個
3,798 税込4,178
欠品中

FAT GECKO ステルスマウント 吸盤式カメラマウントは WingmanHDやGo Pro, Contourなどのデジタルカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するためのマウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加パーツを購入することなく最適な安定性を得られるよう設計されています。ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的なアングルで撮影を行うことができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号) アズワン品番65-9283-65
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 質量(g)370 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません) 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷