今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304
柄径×長さ(mm)Φ13×250
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アズワン品番65-2179-31
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ケーブルクランプ併用 = ミニチュア熱電対コネクタ基準合致 = RoHS対応取り付けタイプ = シャーシ取り付け標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 極小 セット
モノタロウ
¥569
税込¥626
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!
種類シャコ万力
最大口開き(mm)10
アゴの深さ(mm)10
材質(本体)鋼板
材質鋼板製
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
締付力(N)145
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g
セット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W141.5×D67×H258
電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
充電時間約4時間※使用環境によって異なります。
風量調整4段階
設置方法角型・円柱型支柱に取り付け
連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。
定格入力DC5V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
柄長さ(mm)250
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ
材質(本体)スチール
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130
クランプ寸法(mm)約56×45×20
パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9591
アズワン品番67-5639-73
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9601
アズワン品番67-5639-72
1個
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9600
アズワン品番67-5639-71
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9596
アズワン品番67-5639-74
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9647
アズワン品番67-5639-76
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9590
アズワン品番67-5639-75
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。
作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。
主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55
寸法(mm)(本体)162×135×195
ベース厚さ(mm)(固定)35
有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45
設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)842
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9623
アズワン品番67-5639-78
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。
小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。
接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9643
アズワン品番67-5639-77
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
クランプ式カメラマウントは 比較的小型のデジタルカメラやビデオカメラ用クランプ式カメラマウントです。クランプ部分は万力と同じ構造で固定したい部分を挟み込んだ後、ノブを回して締め上げていきます。 対象物との接触部にはラバーが施されており、締め付けの緩みを防ぎ、また対象物へのキズなどのダメージを最小限に防ぎます。 机、柱、パイプなどカメラを固定する対象物を選びません。 また短い時間で固定、およびカメラアングルの調整を行うことができます。最大1.3kgのカメラまで搭載可能、更に角調節可能なユニバーサルボールジョイントなどによりどの方向にもカメラを固定することができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能、差込口用ラバー(両側)
材質本体:ABS樹脂、ジョイント:金属製 頑丈で耐久性に富んだカメラ目ウント
質量(g)370
最大積載量(kg)1.3
シャフト長さ(mm)84(ジョイント中心からマウントまで)
寸法(高さH×幅W)(mm)185(垂直にした状態)×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
性能保証温度-20℃~+60℃対応
10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート
DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能
豊富なラインアップ
小型AC電源アダプタを標準添付
DCプラグ抜け防止クランプを標準添付
19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能
丈夫な金属筐体で小型形状
リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ
適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)
コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
材質筐体:金属
入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)
消費電力(W)3.5以下
温度(℃)性能保証:-20~+60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7276-14
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
使いやすい小型クランプメーター。
電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時)
手にフィットするラバー構造。
本体側面にテストリードを固定可能。
最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799
アズワン品番67-4843-13
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-81
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7273-48
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
小型で簡単な取り付けなのに高い防風効果が得られるミドルサイズのウインドシールド。大型スクリーンはチョットという方へ。U型クランプでハンドルに固定。Φ25.4、Φ22.2のほとんどのパイプハンドル車に適合。
仕様●U.S.A.ナショナルサイクル社製。●FMRコート、ポリカーボネート製●(財)日本車両検査協会の実施する国内の耐衝撃、透過率試験に合格。
材質FMRコート、ポリカーボネート製
色ライトスモーク
サイズ●高さ380mm×幅360mm、厚み3mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)380×360×3
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-15
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-51
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ