20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラッター楽ネオ専用の交換コード(1m×10本入り)。
質量(kg)0.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×15
1袋(1m×10本)
1,398 税込1,538
当日出荷

円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8 質量(g)約250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
1個
4,998 税込5,498
欠品中

「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書 質量(g)310 刈り幅(mm)250 ディスク径(Φmm)200
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
高さ(mm)30 外径(Φmm)180 本体質量(g)195
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

0859 刈り払い機用カッター 畑のシェーバー 三陽金属(ERBA) 動画あり
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)145
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合ナット式、ボルト式 材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能! ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235 質量(g)247
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
533 税込586
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状丸型 オレンジ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番BH2433 取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)