収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24
材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)215×315×98
使用電池単三電池4個使用(別売り)
設置方式壁掛け型
施錠方法テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。
ロックプッシュボタン式
トラスコ品番780-6027
材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186
つる径(Φmm)10
収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
電源も電池も一切不要の保管庫。
ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。
保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。
カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。
メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本
寸法(mm)本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2
質量(g)約2000
設置場所屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
こんなお得な商品も!

キーボックス プッシュ式 壁取付型
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品ネジ4本
材質【本体】亜鉛合金
寸法(mm)65×53×105
質量(g)760
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)900
タイプ4000通り以上
周囲環境-25~65℃
動作回数(回)(施解錠)7500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。
ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品保護カバー
材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE
質量(g)1460
表面処理焼付塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
RS Pro キーキャビネット、番号付きシール付き. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの非常用アクセスキーボックスは、非常用にのみドアの近くに制限付きキーを保持するように設計されています。権限のある担当者のみがすばやく簡単にアクセスできるようにするのに最適です。. 特長と利点. . 2 mm の割れガラスを使用したスチール製 .ヒンジ式アクセスドア .壁面取り付け型 . 取り付けが簡単 .屋外での使用に最適な耐候性 .完全なハンマーとチェーン付き .視認性に優れた傷に強い赤色仕上げ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様キャビネットタイプ = 非常用キーキャビネット容量 = 1材質 = スチールキャビネットアクセスタイプ = ハンマー取付けタイプ = 壁取付け色 = 赤奥行き(深さ) = 40 mm高さ = 153 mm幅 = 123mm
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
安心と利便性を追求。
プッシュボタンを押すだけの簡単操作。
12キーの番号設定が可能。
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。
世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。
ウェザーカバー付属で野外設置も安心。
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM
質量(g)約1900
タイプ4096通り(12桁)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180
周囲環境-30~65℃
動作回数(回)(施解錠)7500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー
亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い
内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます
長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部
安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。
備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量
材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
色ブラック
高さ(mm)1620
奥行(mm)500
耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20
組立時間約40-60分
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカー製ツールボックスです。大切な工具や道具、電動器具を安心して保管できます。持ち運びに便利な取っ手が両側に付いています。大型なので大きな工具を入れるのにも便利!。鍵付きだから盗難の心配もないため、屋外に置いても安心です。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として
付属品カギ×2
質量(kg)5.5
フタ上開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×34×25
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ
デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等
2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能
IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション)
PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易
落雷対策としてSPDを標準搭載
電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施
LTE用アンテナ内蔵
高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット
数十Mbps)
リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境
で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源
が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)
メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte
相対湿度10%~90%
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)
保存温度範囲(℃)-20~70
LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)
アンテナ有り
定格入力40W/78-95VA
ケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス
動作温度範囲(℃)-20~60
コンソールUSB Type C ×1 ポート
回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19
Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています
材質AAS樹脂
色Nホワイトグレー色(N8.5)
保護等級IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
壁取付タイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
備考施錠時にも暗証番号の入力が必要
ロックプッシュボタン式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65
内寸(幅W×高さH)(mm)62×98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:240×210
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)300
奥行(mm)140
間口(mm)300
有効深さ(mm)110
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:140×210
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)300
奥行(mm)140
間口(mm)200
有効深さ(mm)110
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:190×160
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)250
奥行(mm)120
間口(mm)250
有効深さ(mm)90
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ABS樹脂製で水洗いOK!!。工具なしで組立・増設できます。サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。フタは油圧式のため、開けた状態で固定されて指を挟む心配もありません。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として
付属品カギ×4
質量(kg)22
フタ上開き・油圧ダンパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×60×50
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。
4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。
カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当)
亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。
オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式
質量(kg)約1.5
設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1513
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1295
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス
色ライトグレー
質量(g)1090
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
こんなお得な商品も!

セーフティボックス 大サイズ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。前側に開くので出し入れがしやすく便利です。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として
付属品カギ×4
質量(kg)12
フタ前開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×43×46
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は押すだけで簡単にロックできるプッシュキー式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。
材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)
備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39.5×35.5×82.5
関連キーワード
1
2
3
次へ