72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付 適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト 質量(g)1100 種類回転ロック式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 規格IP43 板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所屋内・屋外兼用 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス 材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分) ライトグレー 使用温度範囲(℃)-30~+75 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-9110 質量(kg)5.7 セット商品数19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)170 耐荷重(kg)6 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用 種別EV充電設備用電源分岐ボックス 材質プラスチック製 電源単相3線式 100/200V用 深さ(mm)202 保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。 縦(mm)421 横(mm)432
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品なし 材質プラスチック 幅(mm)162 ホワイト 高さ(mm)155 質量(g)200 奥行(mm)60 耐荷重(kg)3~5 防水保護等級IP60
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1 材質プラスチック 幅(mm)293 ホワイト 高さ(mm)155 質量(g)195 奥行(mm)210
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 材質プラスチック ホワイト 耐荷重(kg)3~5 防水保護等級IP60
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc 材質ステンレス シルバー 耐荷重(kg)3~5 IP等級60
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)3~5 IP等級60
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ = 300 mm。幅 = 200 mm。外形の奥行き = 80mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = なし。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。特殊機能 = ダブルリップエッジ。。RS Pro IP66 ステンレススチール製ジャンクションボックス、塗装なし. RS PRO RS Pro のステンレススチール製ジャンクションボックスをご紹介します。さまざまな電気用途で DIN レール端子とアクセサリを収容するための、高品質で Durable な Terminal Box Enclosuresこれらのジャンクションボックスは、複数の DIN レール固定ポイントを備えており、電気ワイヤ、コネクタ、ケーブルの設置と保護に最適で、スイッチなどの保護ケースとしても使用できます。 このジャンクションボックスはステンレススチール製で、 Durable 性の高い頑丈なエンクロージャとなっています。これらのエンクロージャは、さまざまな環境に設置できます。この Terminal Box は IP66 等級を備え、優れた耐候性を発揮するため、屋内外の両方での使用に最適です。また、これらの RS Pro ステンレススチール Terminal ボックスは、 -20 → +110 ° C の広い動作温度を備え、非常に汎用性が高いため、さまざまな温度環境で使用できます。特長と利点. .動作温度: -20 → +110 ° C . 複数のDINレール固定ポイント、M5 .外部 M6 接地スタッド . ダブルリップ構造の縁 .ステンレススチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 .優れた耐候性を備えた IP66 等級 .屋内外の幅広い用途に適しています. 用途. Terminal ボックスは、配線やケーブルなどの内部電気コンポーネントを保護するのに最適なエンクロージャの一種です。ジャンクションボックス Box Enclosures は、さまざまな用途に合わせて、さまざまな形状、サイズ、色の製品が用意されています。またジャンクションボックスは、スチール、プラスチック、アルミなどの幅広い素材から製造され、それぞれさまざまなレベルの保護を提供しています。 ジャンクションボックスは一般的に、次のような用途に使用されます。ソケットの保護 .配線回路の取り付け .ハウジング PCB (プリント回路基板) .ハウジングの配線と接続 .照明回路の設置. よくある質問. IP 等級は.. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。 この RS Pro Terminal ボックスシリーズは IP66 等級を備えており、埃や水の侵入を確実に防止します。このエンクロージャとの互換性. このボックスの内部はDINレール端子の取り付け用に設計されているため、屋外環境に設置されている場合、電気配線はエレメントから完全に保護されます。屋外で使用できますか.. このジャンクションボックス製品は、屋内外のどちらにも最適で、優れた耐候性を発揮します。どのようなサイズがありますか.. ; 758-7059 - 758-7059 - 175 x 175 x 120 mm ; 758-7052 758-7052 - 200 x 200 x 80 mm ; 758-7046 758-7046 - 300 x 150 x 80 mm ; 758-7056 - 758-7056 - 300 x 150 x 120 mm ; 758-7040-300 x 200 x 80 758-7040-300 x 200 x 80 mm ; 758-7065 - 758-7065 - 300 x 200 x 120 mm. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 55 mm高さ = 42 mm幅 = 55 mm外形寸法 = 55 x 55 x 42mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm高さ = 64 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 250 x 200 x 64mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

関連キーワード