どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製熔融亜鉛メッキ
長さ(mm)32(Φ3.2)
1袋(66本)
¥219
税込¥241
当日出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)38
胴部スクリング
材質SUS304
太さ(mm)3.0
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭径8mmの大頭釘が打てる!。横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替
付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.4
使用ホース内径(Φmm)8.0以上
使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65
釘装てん数(本)150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
スレート屋根の小波・大波に対応した釘!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。
材質(本体)スチール
表面処理クロメート
材質(スポンジ)黒フェルト
線径(mm)7
太さ(mm)1.7
表面処理ユニクロ
頭部大頭
胴部ストレート
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質ステンレス製ブロンズ仕上
長さ(mm)32(Φ2.7)
1袋(100本)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
木下地用(リフォーム野地増張り工法用)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
長さ(mm)45(Φ3.2)
関連資料(3.12MB)
1袋(66本)
¥309
税込¥340
6日以内出荷
木下地・モルタル下地用
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
長さ(mm)35(Φ3.2)
関連資料(3.12MB)
1袋(66本)
¥259
税込¥285
6日以内出荷
木下地・モルタル下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス
長さ(mm)35(Φ3.5)
関連資料(3.12MB)
1袋(66本)
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)41
頭部径(Φmm)14.3
線径(Φmm)2.63
材質ステンレス鋼線
サイズ(mm)#13×41
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-CC-DZC90)
付属品太めくぎ(ZN40)×5本
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類金属屋根用エア釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×100×3000
1箱(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途瓦桟
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
長さ(mm)38
質量(g)25.9
長さL(mm)38
表面処理釘:クロメート
材質(座金)ポリカ
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#14(2.1)
モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上)
長さ(mm)40(Φ3.5)
関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上)
長さ(mm)45(Φ3.5)
関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
頭部径(Φmm)5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
材質ステンレス鋼線
形状スクリュー
表面処理ステンレスアミメ
連結方式ワイヤー
ねじの呼びM2.45
長さ(mm)41
材質スチール・塗装
質量(g)47
外径(Φmm)(亀座)14
番手13
太さ(mm)2.45
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色
表面処理着色
頭部径(Φmm)5
胴部形状スムース
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー
全長(mm)320
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様ワイヤー部ステンレス
寸法(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
21日以内出荷
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)4本入り
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。長さ650mm、4本セット 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
1パック(4本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。
用途屋根トラスの施工に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨
寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)
質量(kg)2.04/枚
サイズ6尺
板厚(mm)0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929
有効面積(m2)0.41
単位8枚/坪
段高(mm)13
タディスセルフカバー:厚みが薄いため軽く、改修現場での施工性・下地追随性に優れたルーフィング材です。合成繊維不織布を使用しているため、既存スレート屋根などで破れる心配がありません。改質アスファルトを使用しており、強度・寸法安定性・釘穴シーリング性に優れています。
用途屋根下葺材
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合機種金属屋根用エア釘打AN601R
材質鉄
種類リング
頭径(Φmm)8.0
胴径(Φmm)2.87
関連キーワード