988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造 オレンジ 口金E39 電源タイプ電源コード式 適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E39 ランプ電圧(V)130 トラスコ品番805-2895 種類400W蛍光形 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)3.3 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)83(水平時) 点灯方向U形 電球の種類メタルハライドランプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格ランプ電力(W)1000 定格電圧(V)200 適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP 適合(ポール)4B 質量(kg)2.2 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)25m以下 適合器具EZP6201、KNH204 二次短絡電流(A)1.5
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。 材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき 材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
77,980 税込85,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878 材質アルミダイカスト 質量(g)530 口金E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75 口出線(mm)200 適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)220 種類ハロゲン電球 定格寿命(時間)2000 バルブ仕上クリア
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PC-GF30% 質量(g)380 タイプ反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)690 最大光度(cd)3700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163.6 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 色(グローブ)アクリル(乳白) ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)110 種類ハロゲン電球 バルブ仕上クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)5000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)70 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)2000 バルブ径(Φmm)11.5 電球の種類ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色 適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4 質量(g)900 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
4,998 税込5,498
欠品中

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

口金E26 定格消費電力(W)135 定格ランプ電力(W)135 定格電圧(V)220 全長(mm)157 タイプ散光形 種類150W形 全光束(Lm)1160 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)450 ガラス球形式R120 軸光度(cd)960 適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

材質甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤーSUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GS6 材質アルミダイカスト 質量(g)790 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 口金EZ10 外径(Φmm)ミラー:50 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 色温度(K)3200 最大光度(cd)4800 配光角度(°)中角:20 使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出 光色電球色
1個
2,298 税込2,528
欠品中

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 ランプ電圧(V)130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)