20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃 主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
1箱(150枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,287 税込1,416
当日出荷

強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に 成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素 形状液体 商品タイプ業務用
1個(5L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
1箱(100枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
755 税込831
当日出荷

名称ヘキサン 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H14 濃度(%)96 化学組成C6H14 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.18 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号110-54-3 別称n-ヘキサン
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
1セット(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小津産業ダスパー K-3
レーヨン素材の柔らかく、拭取り性の良いレンズクリーニングワイパーです。
用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。 材質レーヨン 仕様平判タイプ トラスコ品番828-3180 質量(kg)7.2 シートサイズ(mm)80×300 2018年トラスコ掲載ページ9 0412
1セット(15000枚)
43,980 税込48,378
当日出荷

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします 付属品マイクロファイバークロス入 成分精製水、界面活性剤(天然成分100%) 容量(mL)30 アズワン品番64-2260-63
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡 商品タイプ使い捨てシート 成分イソプロピルアルコール 寸法(mm)約100×133
1箱(20枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

希釈倍率をかえることでさまざまな場所で使用できます。
用途中性多用途洗剤 標準使用量10~100倍
1箱(5kg×3本)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)