3,151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC 取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)220 幅(mm)70 ブラック 奥行(mm)180
1個
679 税込747
当日出荷

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約160 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フック部ショートタイプ ステンレス製でサビにくい
材質ステンレス製 仕様可動式ベルト通し4つ穴タイプ 寸法(mm)(ベルト通し)65×84、(全長)124 適合ベルト幅(mm)~60 線径(Φmm)(フック)7、(フック先端)13 リング内径(Φmm)- 適合工具充電ドライバーなど 全質量(g)155
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに 仕様3点溶接 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110 最大開口(mm)(ゲート部)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエパネル用ワイドフック
エコ商品
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
長さ(mm)50 許容荷重(kg)2 取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能なし 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)シングルフック
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6 奥行(mm)50 間口(mm)74 許容荷重(kg)2 材質スチール トラスコ品番501-5031 質量(g)50 間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6 均等荷重(kg)2
1個
999 税込1,099
当日出荷

工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り) 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 均等荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単ブラメタフックシリーズ。
用途ツールホルダー(ツール用U字フック)。 タイプ可動式・U字フック 仕上スチールメタリック 全質量(g)約160
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能! (削除) ⇒ パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
付属品- 長さ(mm)50 許容荷重(kg)- 取付ピッチ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ ロック機能なし 材質スチール
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状フック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。 仕様先端形状、フック型
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック ベルト用
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。 トラスコ品番662-8492 材質スチール 質量(kg)【つり下げ】50以下 適合ベルト幅(mm)45
1個(1本)
6,498 税込7,148
15日以内出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)3 間口(mm)24 入数(本)フック:1
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 高さ(mm)59 奥行(mm)63.4 間口(mm)74 最大積載量(kg)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
809 税込890
当日出荷

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型工具袋用の補助フックです。工具袋の上げ下ろし時の補助具としてお使い頂けます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール 質量(g)180 径(Φmm)7 寸法(高さH×幅W)(mm)300×165
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)51.6 間口(mm)74 最大積載量(kg)5
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ 材質(本体)POM 材質(リング)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりが形になった。多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。 材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン フックフック回転式 マグネットマグネット式 磁束密度(表面)3000G 特性超強力
1箱(1個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトクリッパー・ラチェットレンチ・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 安全樹脂付の先端とオールマイティな万能ロングフックを装備しています。
材質(本体)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)130×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボルトクリッパー・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 安全樹脂付の先端と作業空間に合わせた左右45°で止まる三段階の可動式スイングフックで、長尺工具の収納に最適。
材質(本体)スチール 質量(g)約125 呼び寸法(mm)200×120×40 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装) 間口(mm)24 最大積載量(kg)3
1個
917 税込1,009
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるカスタムパーツ。
用途カスタムパーツ。 寸法(mm)80×50 質量(g)28 加工アルマイト加工
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-0840 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)59 奥行(mm)63.4 間口(mm)74 最大積載量(kg)3
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

SFKHI-J 着脱式工具ホルダースチール Jフック タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SFKHA-J 着脱式工具ホルダーアルミ Jフック タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具インパクト、他 ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。 すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。 コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。 仕様マグネット式 材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム シルバー フックフック固定タイプ 特性強力
1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)