カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm
軸径(Φmm)20
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度320
トラスコ品番808-0127
材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄
色青
質量(g)120
ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
材質回転ブラシ/豚毛
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25
幅(mm)110
パワーブラシSW16V用のワイヤブラシです。
用途表面が荒く硬い床面(コンクリート、タイル、石材)の清掃に
適合本体SW16V
アズワン品番65-0295-11
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。
材質モヘア
適合ハンドル専用ハンドル
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。
ブラシ長(mm)60
軸径6.35
材質ナイロン線(ナイロン66)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材金属・非鉄金属、樹脂など
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400
トラスコ品番156-8981
質量(g)120
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
パワーブラシSW16V用のソフトナイロンブラシです。凹凸ブラシで溝に効率よくフィット。
用途木製床面(ウッドデッキ)の清掃に
適合本体SW16V
アズワン品番65-0295-09
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
ブラシ長(mm)60
毛丈(mm)15
毛幅(mm)5
仕様交換用ブラシ
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に
穴径(Φmm)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロックなどの凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。こびりついた汚れにも効果的です。
トラスコ品番166-6310
適合機種BR30/4
幅(mm)56
高さ(mm)56
奥行(mm)300
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード