カテゴリ

  • 縫製用品(47)
    • 職業用ミシン(1)
    • ミシン糸(16)
    • ミシン針(11)
    • その他ミシン用部品(2)
    • 電動/電子ミシン(1)
    • コンピューターミシン(1)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 滑走スプレー(3)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「工業用ミシン」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコンNBK(鍋屋バイテック会社)
1,369税込1,506
1個
5日以内出荷
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコンNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
5日以内出荷
・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++ オルガン針ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++オルガン針
669税込736
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
スレッドガードクーラー KOGIスレッドガードクーラーKOGI
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0接続口径NPT-1/8全長(mm)277最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/8供給口圧縮空気:NPT-1/8
激落ちくん クリンぱ流せるトイレクリーナー 激落ちくん激落ちくん クリンぱ流せるトイレクリーナー激落ちくん
359税込395
1袋
当日出荷から7日以内出荷
節水トイレ対応!ゴシゴシ拭けるのに水流で1秒でとける!特許製法の流せるトイレクリーナーです。一般的なトイレはもちろん、「小」の水量でも流せるので節水トイレの詰まりが気になる方に最適です。99.9%除菌、24時間の抗菌効果を得られます。さわやかなミントの香り。特許製法のエアレイド水解紙を採用。「溶けやすい」と「丈夫」を両立することに成功しました。トイレットペーパーの日本工業規格JIS P4501の品質基準を満たしており、節水トイレでも安心して流せます。大判タイプは、10枚入ですがミシン目入りなので20カット分でご使用いただけます。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に成分水、界面活性剤、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤、香料材質パルプ
ミシン針 ロック用針 DCX27++ オルガン針ミシン針 ロック用針 DCX27++オルガン針
549税込604
1セット(10本)
当日出荷から10日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴2番手拡大、滑らかな糸穴表面)、貫通抵抗低減新形状(生地に優しい横穴寸法、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用ロックミシン針
ミシン針 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用 DPX5++ オルガン針ミシン針 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用 DPX5++オルガン針(1件のレビュー)
389税込428
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用ミシン針
ミシン針 偏平縫い・二重環縫い用 UYX128GAS++ オルガン針ミシン針 偏平縫い・二重環縫い用 UYX128GAS++オルガン針
589税込648
1セット(10本)
4日以内出荷から62日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(ルーパーの接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 偏平縫い・二重環縫い用ミシン針
ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++ オルガン針ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++オルガン針
479税込527
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBX1++オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
工業用 ニッケルボビン サンコッコー工業用 ニッケルボビンサンコッコー
469税込516
1袋(3個)
7日以内出荷
高速回転に耐えられる鋼鉄製の、工業用ミシンのボビンです。工業用ミシン・職業用ミシン・家庭用全回転式ミシンにご使用いただけます。※コンピューターミシン使用不可※ミシンの機種によってボビンの高さ(厚み)は異なります。ミシンに合った正しいボビンをお選びください。ボビン高さ(厚み):約9mm【サンコッコー】サンコッコーはバリエーション豊富な手芸資材と基本道具を取り揃え、豊かなソーイングライフをサポートします。
寸法H(mm)パッケージ:約126寸法D(mm)パッケージ:約13寸法W(mm)パッケージ:約66生産国日本本体高さ(mm)約9素材鋼鉄本体幅(mm)約21
工業用ミシン針 オルガン針工業用ミシン針オルガン針
649税込714
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
工業用ミシンで使用される一般的な本縫いミシンの標準針です。ニット、布帛、織物、皮革等の素材にオススメです。≪基本仕様≫DBX1++の特徴・・・強度UP工業用ミシン針TDブレード・強度バランスを追求・生地に優しい断面形状TDスカーフ・釜の接触低減ラージアイ・糸穴1番手拡大・滑らかな糸穴表面
寸法H(mm)パッケージ:約55寸法D(mm)パッケージ:約0.5寸法W(mm)パッケージ:約35針長(mm)長さ(1本あたり):約37.5~38.3生産国ベトナム
本縫ミシン エスコ本縫ミシンエスコ
150,300税込165,330
1台
翌日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類
ミシン針セット(厚物用) エスコミシン針セット(厚物用)エスコ
1,230税込1,353
1袋(10本)
翌日出荷
厚物本縫いに適した工業用ミシンです。DP×17型。
用途厚生地用糸の規格適合:1番、5番穴サイズ(mm)糸穴:1×1.5サイズ(mm)23(1.62×44)
コンピュータミシン エクシード JUKIコンピュータミシン エクシードJUKI
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(クイック下糸セット)質量(kg)9.8電源(V)100消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
ガストブロア(U2V-E) SDG株式会社ガストブロア(U2V-E)SDG株式会社
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!
用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)
ダイヤフェザーウーリーナイロン 200g ダイヤフェザーダイヤフェザーウーリーナイロン 200gダイヤフェザー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
ナイロンの弾力性を生かして、ウールの風合いをかもし出した、強くて伸縮性に富んだミシン糸です。 ニット製品など伸縮性素材にはもちろん、ロック縫製など用途は多様です。 レインボーカラーです。工業用200g巻(約7500m)
番手110D/2長さ(m)約7500相当レインボー質量(g)200
工業用パッド(ミシン目無) エスコ工業用パッド(ミシン目無)エスコ
420税込462
1枚ほか
翌日出荷
工業用ミシン針(厚生地用/5本) エスコ工業用ミシン針(厚生地用/5本)エスコ
400税込440
1組(5本)
翌日出荷
用途厚生地用寸法(mm)16(1.02×38)アズワン品番64-2277-14入数5本
工業用ミシン針(普通-厚生地用/5本) エスコ工業用ミシン針(普通-厚生地用/5本)エスコ
400税込440
1組(5本)
翌日出荷
用途普通・厚生地用寸法(mm)14(0.92×38)アズワン品番64-2277-17入数5本
工業用ミシンT脚キャスター付き FortLee(フォートリー)工業用ミシンT脚キャスター付きFortLee(フォートリー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
様々な工業用ミシンに設置が万能なT脚です。
板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×500×690~1030天板寸法(mm)(天板受け土台)400
工業用ミシン針 Clover(クロバー)工業用ミシン針Clover(クロバー)
379税込417
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
工業用ミシンの高速回転に適応。腰の強い2段伸線、耐熱性に優れたハイクロムメッキなど、丈夫な加工をほどこしています。
材質針/鋼、ケース・身/ポリエチレン、フタ/ポリスチレン
空転防止用バネ付き工業用ボビンケース サンコッコー空転防止用バネ付き工業用ボビンケースサンコッコー
1,498税込1,648
1パック(1個)
9日以内出荷
空転防止用バネ付きの工業ミシン用のボビンケースです。ミシン停止時の空転を防止し、糸の緩み・糸切れを防ぎます。
適合サイズ21×9mm
工業用ボビンケース サンコッコー工業用ボビンケースサンコッコー
1,198税込1,318
1パック(1個)
6日以内出荷
工業用ミシン用のボビンケースです。
適合サイズ21×9mm
工業用ミシン針 サンコッコー工業用ミシン針サンコッコー
319税込351
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高速本縫い用の工業ミシン針です。4サイズ展開となっており、用途にあったものからお選びいただけます。
材質
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1751件のレビュー)
209税込230
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
工業用特殊ミシン針 オルガン針工業用特殊ミシン針オルガン針(2件のレビュー)
579税込637
1個(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(55件のレビュー)
799税込879特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(86件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(52件のレビュー)
959税込1,055特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
ビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸ビニモ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手0長さ(m)1300材質ポリエステル100%
ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸ビニモ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
4日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手00長さ(m)850材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳
ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(3件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷から4日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手40長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(17件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手30長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(25件のレビュー)
689税込758特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から5日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸ビニモ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手0長さ(m)1200材質ポリエステル100%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら