81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(4個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(2個)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1箱(100個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(400個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(300個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(1個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf 備考グリース封入品です。 ねじ方向左ねじ
1個
938 税込1,032
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
6,500 税込7,150
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級 材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 溝数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ 食付2.5P
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

左ねじ用ダイスです。
用途メートルねじ(細目)用。
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)