371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
1,740 税込1,914
当日出荷


1パック(2個)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:25 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1パック(1個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-44
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ 左ねじ用●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8890 アズワン品番67-5571-98
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-10 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 ねじ径(mm)M10 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)10 寸法c2(mm)40 リング厚(mm)12
1個
940 税込1,034
当日出荷

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-82
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf 備考グリース封入品です。 ねじ方向左ねじ
1個
798 税込878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプおねじ 面取寸法r1(mm)0.3 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ無給油式
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)