サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-120
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)29×50×10
適合バンド幅(mm)20
1セット
¥175
税込¥193
当日出荷
こんなお得な商品も!

腰ベルト ワンタッチ
モノタロウ
¥539
税込¥593
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100
ベルト幅(mm)50
バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方GI織
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)2.5
バックルとアジャスターがセットになっていますので引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
用途手締め専用ベルト
幅(mm)25
長さ(m)1.8
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
トラスコ品番794-5973
質量(g)30
適合ベルト幅(mm)30
縦(mm)34
横(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用
エスコ品番EA628RA-30
材質プラスチック
寸法(mm)41×76×12
タイプサイドリリース
適合バンド幅(mm)30
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA628RA-50
材質プラスチック
寸法(mm)60×94×14
色黒
タイプサイドリリース
適合バンド幅(mm)48
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-150
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)60×76×16
適合バンド幅(mm)50
1袋(2組)
¥380
税込¥418
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質亜鉛ダイキャスト
先端形状両フック
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質ステンレス(SUS304)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RP-130
全長(mm)69
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
質量(g)68
適合バンド幅(mm)30
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1350
種類ロープ式
バックルワンタッチバックル
ランヤード(有効長)(mm)1400
最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15
ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1320
方式織ロープ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構有
ランヤード(幅)(mm)15
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)1400
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)
材質ポリエステル製
長さ(mm)600
幅(mm)30
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-125
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)35×60×12
適合バンド幅(mm)25
1セット(2個)
¥195
税込¥215
当日出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ポリアセタール
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
エスコ品番EA628RA-25
材質プラスチック
寸法(mm)34×76×11
タイプサイドリリース
適合バンド幅(mm)25
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)25
材質/仕上ナイロン
質量(kg)0.3
色ブルー
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)0.3
材質/仕上ナイロン
幅(mm)25
色ブルー
トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単。・耐食性バックル、より安全 。・5 層構造で、摩耗に強い。耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
用途トラック
質量(g)約207
耐荷重(kg)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15
素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌々日出荷
ワイヤー式ハンドルロックで愛車の盗難防止に!。簡単取付!。ハンドル内側に通しシートベルトのバックルに差し込むだけ!
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たり
セット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1
寸法H(mm)22バックル部含む
寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。
寸法W(mm)32ベルトのみは25
入数2個
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372
幅(mm)450
材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色グレー
高さ(mm)540
質量(g)72
アズワン品番64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
国内メーカーよりロングセラーのセーフティーバケットが新たにコンビスクイジーも無理なく入れられるオレンジ色のセーフティーバケットが登場。
シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できるプレッシャー機能付き。
ワンタッチバックルベルトへの着脱も簡単で、墜落防止用カールコード取付穴もついてます。
ブルーはオリジナルセーフティーバケット。オレンジはコンビスクイジー用と差し込み口が大きくなっています。
質量(g)500
ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。
ロック・解除は付属の専用キーで行います。
ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
付属品鍵3本
適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。)
材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル
全長(mm)685
質量(g)約456
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シートとセンターコンソールのすき間に取り付ける便利なポケット。
シートとセンターコンソールのすき間から小物等が落下するのを防ぐ。
シートベルトのバックルに通して差し込むだけの簡単取り付け。
装着した状態でシートを動かすことができる。
付属のベルトを付け替えることで、運転席側・助手席側どちらにでも使用可能。
内装になじむ革シボ生地。
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
マフラー側に対応した防水サドルバッグ。
インナー防水構造 / マフラー側対応
【インナー防水】インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。走行中の突然の雨でも安心。水の侵入を防ぐシーム加工を採用。
【マフラー側への装着】マフラー熱に対応するため、底面に帆布生地を採用。
【バッグサポート差し込み構造】背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【ワンタッチで簡単開閉】バックルによりワンタッチで開閉が可能。
【盗難対策にリング付きファスナー】ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【生地選び】強度の高い1680デニールのポリエステル生地を採用。
用途バイク用 防水サドルバッグ(マフラー側対応)
容量(L)6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×280×120
最大積載量(kg)2
商品構成金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2、ひも×2
有効幅(mm)差込部:230
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
関連キーワード
1
2
次へ