58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し 性能耐紫外線:有(材質) 材質ジェル:ポリウレタン ジェル:半透明琥珀色 電圧定格サージ:4kV タイプ作業方式:ラッチタイプ 定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる) 温度(℃)推奨作業環境:0~40 定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる) ケース色 連続使用温度(℃)105 抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル) 難燃性UL94-V2 配線方式1方向 保護クラスIPX8 絶縁抵抗5kΩ 有効期限3年以上の保管が可能
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています。黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています。カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています。ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません。コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供。コネクターとケースがセット、現場で即施工。カバーの施工は工具が不要。耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能。シリコン含有せず、各種産業への応用が可能。カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)。IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)。コンパクトなデザイン
その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカチ電機工業防水開閉ウインドウ IWシリーズ
エコ商品
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm)26.9 適合NH-64(ニチフ 専用工具) 種類防水形圧着スリーブ 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具不要で簡単に破損部を修繕できるコネクター。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現、長寿命。ホースリペア用コネクター2個入り。ホースを差し込むだけで簡単、工具不要。
用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント 連結 コネクター 部品 アダプター 散水ホースコネクター 質量(kg)0.05 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×40 適合ホース径(Φmm)13~15
1セット(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-30~288 グレード207 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)440 基油GLP107 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水ハウジング モノタロウ 動画あり
車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。
用途車外での配線の接続に 適合電線サイズ0.85sq 極数2 材質ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ 使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
1個
379 税込417
当日出荷

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

コネクター、ボックス、レジンのキット 接続数により3サイズから選べます 床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチコネクター モノタロウ 動画あり
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に 接続直線 適合外径(Φmm)1.52 材質(ボディ)ポリカーボネート
1パック(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-55~+105 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート 適合電線(mm2)VCTF 1.25 電気定格DC12V 防水性IP67
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。
用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。 材質プラスチック 質量(g)19 保証期間最大5年 適合ホース径(Φmm)13・15
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

コネクタクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)コネクタクリップ
建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
1袋(100個)
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要。ホースを差し込むだけで簡単。ホースの穴や破損した部分でホースをカットし、このコネクターを取り付けることでつなげて修繕が可能。水漏れしない連結:特殊な形状の継ナットにより優れたホース把持力を実現。長寿命。
用途ホースの延長や修繕、継ぎ手として。庭や芝生の散水に。ホースジョイント、連結、コネクター、部品、アダプター、散水ホースコネクター。 材質プラスチック 質量(g)35 保証期間最大5年 適合ホース径(Φmm)19
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く) 質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 防水性IPX4(天井(水平部)施工時) 音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く) 質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)コネクタクリップ
エコ商品
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途用途例 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)常時:-40~110 グレード耐候 耐熱 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 危険物の類別非危険物
1本(57g)ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-30~288 グレード227 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)440 基油GLP107 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 使用温度範囲(℃)-30~288 グレード107 流動点(℃)-30 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)440(40℃)、42(100℃)
1本(1kg)
84,980 税込93,478
欠品中

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-36~260 グレード206 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度3%(wt)(99℃)、11%(wt)(204℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)240 基油GLP106 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-36~205 グレード225 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度4%(wt)(99℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)160 基油GLP105 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-36~260 グレード226 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度3%(wt)(99℃)、11%(wt)(204℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)240 基油GLP106 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-60~155 グレード203 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度5%(wt)(99℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)30 基油GLP103 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用温度範囲(℃)-60~155 グレード223 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 離油度5%(wt)(99℃) 混和ちょう度NLGI No.2 粘度(at40℃mm2/s)30 基油GLP103 危険物の類別非危険物
1本(227g)ほか
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 使用温度範囲(℃)-36~205 グレード105 流動点(℃)-36 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)160(40℃)、18(100℃)
1本(1kg)
84,980 税込93,478
6日以内出荷