83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用 適合材コンクリート、ブロック 種類SD295A
1箱(30本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16 曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1020 コード長さ(m)2.5 曲げRR19.5/オプション使用時R31 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270 付属品工具セット・ケース 仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490 曲げ速度(90°曲げ)(秒)4 質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷


KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
エコ商品
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1個)
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!。脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
1箱(25本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13 曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 曲げR15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210 付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース 仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13 曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4 質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25 高さ(mm)75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。インサートホルダーはマグネット式なので、型枠の任意位置に取付け可能。また、繰り返し使用することができるため、経済的です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。(マグネット式) 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき、磁石 幅(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)60 厚さt2(mm)60 関連資料(0.26MB)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。高ナット30個入り、ボルト30本入り
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本 仕様ナット径:3/8(inch) 材質亜鉛めっき 長さ(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 長さL(mm)40 ナット径3/8(inch) 関連資料(0.26MB)
1箱(30組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。 仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
1セット(20本)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質 表面処理クロメート
1箱(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個 材質亜鉛めっき 長さ(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 ナット径3/8(inch) 関連資料(0.26MB)
1箱(100個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

コンクリート、モルタル、金属などへの接着性に優れており、アンカーや差筋の定着用樹脂として最適です。湿潤面施工可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
用途設備機器設置に。アンカー・差筋の接着充てん。 トラスコ品番447-4660 セット内容樹脂カートリッジ×1本、ミキシングノズル×1本、延長チューブ×1本 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(mL)400
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
トラスコ品番752-6806 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)14 ドリル径(Φmm)14.5 最大引張荷重(kN)25.7 ねじの呼びM10 外径(mm)14
1箱(50本)
5,998 税込6,598
当日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W1/4 材質スチール 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)10 埋め込み深さ(mm)30 外径(Φmm)10.5 トラスコ品番748-9706 質量(g)18
1セット(200個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W3/4 材質ステンレス 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)80 外径(Φmm)25.5 トラスコ品番749-0224 質量(g)228
1セット(15個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番485-5591 材質ステンレス 全長(mm)50 ねじ径M12 下穴径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)22 埋め込み深さ(mm)50 外径(mm)17.5
1箱(50本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質ステンレス(SUS304相当)
1箱(50本)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 トラスコ品番748-9684 材質ステンレス 全長(mm)90 ねじ径M22 ねじ長さ(mm)35 埋め込み深さ(mm)90 ねじの呼びM22 外径(mm)28.5
1箱(10本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W7/8 材質ステンレス 全長(mm)90 ねじ長さ(mm)35 埋め込み深さ(mm)90 外径(Φmm)28.5 トラスコ品番749-0259 質量(g)325
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。
用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤として トラスコ品番826-5727 セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)5 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間40分
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂 全長(mm)300 ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0) 外径(Φmm)26 トラスコ品番133-1400 質量(g)231.5 容量(cm3)120 使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25) 長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1 短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6 最大引張荷重(kN)330 穿孔深さ(mm)300
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
1箱(5本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石 外径(Φmm)16.5 全長(mm)123 材質ビニルエステル樹脂 ドリル径(Φmm)18 仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120 トラスコ品番137-2763 容量(mL)22 質量(g)507 使用ボルトM16 長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4 最大引張荷重(kN)148 穿孔深さ(mm)130
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。 材質非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
1箱(10本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径M12 材質ステンレス 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)22 埋め込み深さ(mm)50 外径(Φmm)17.5 トラスコ品番748-9633 質量(g)71
1セット(30個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。 主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重1.12 粘度マヨネーズ状 可使時間(分)28(23℃/100g) 引張強度(MPa)48.3 外観グレー 容量混合比主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 圧縮強度(MPa)86.7 曲げ強度(MPa)85.9 硬度(ショア D)85HD 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径M8 材質ステンレス 全長(mm)35 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)35 外径(Φmm)12 トラスコ品番749-0267 質量(g)25
1セット(75個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 差筋