電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合
適合規格PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)
特性耐熱
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
引出し線長さ(mm)10
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)400
定格電流(A)32
材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
種類差込形電線コネクタ
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)32
定格電圧(V)400
エスコ品番EA538WA-3
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)20/24
引出し線長さ(mm)9~11
材質導電部/電気銅スズメッキ
種類差込形電線コネクタ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)(最高)105
材質(スプリング)ステンレス鋼
穴全長:13.0mm
適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本
入数:10
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
¥123
税込¥135
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品
長さ(mm)(むき出し)11~13
適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構!
透明ハウジングで安心・安全!
単線、より線、ストランド線の混在使用OK!
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線!
PSEマーク取得製品
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)
定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)
適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
穴全長:21.0mm
適合電線範囲:
・単線 1.6mm 2本
・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本
入数:5
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)30/41
材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色(フタ)レッド
引出し線長さ(mm)12~13
適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
関連キーワード