色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
T1900フロアシート専用巻取芯棒
用途トーエイライト製T1900フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。
材質本体:スチール、グリップ:PVC
質量(kg)2
寸法(cm)バー長さ194、直径2.54
1本
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
T1933・T2543専用フロアシート専用巻取芯棒
用途トーエイライト製T1933・T2272フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。
材質本体:スチール、グリップ:ゴム
質量(kg)2
寸法(cm)バー長さ182、直径2.54
1本
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
材質ポリアセタール
色白
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
材質/仕上紙
色茶
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
適合SLTW-AS 700×300用
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
たっぷり150m巻の業務用芯なしトイレットペーパー。
包装紙も水解性でトイレに流せます。
地球にやさしい再生紙です。
外装箱はコンパクトですので、保管スペースが削減できます。
タイプソフトシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
ロール長さ(m)150
ロール幅(mm)114
材質古紙パルプ(配合率100%)
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号4108031
1箱(36巻)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1セット(200個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
古紙を使用したエコノミータイプ。
芯なしタイプでゴミの削減。
交換の手間を軽減する200m巻のスーパーロング。
種別芯なし
タイプシングル
シリーズエルヴェール
巻芯径(Φmm)33
ロール幅(mm)107
ミシン目無
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:20 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:89 Ω●コード番号:815-8097
アズワン品番65-7478-03
1巻(30m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090
アズワン品番65-7480-94
1巻(30m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:50.8 mm●動作温度 Min:-20℃●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:105-5348
アズワン品番65-7472-01
1巻(30m)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、広範な 3M IDC コネクタの大量終端に対応します。 柔軟性があり、製品寿命を延長するより線です。コネクタとケーブルの互換性。このケーブルは、3M の専用 IDC コネクタに特に適しています。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く、ハードドライブの配線でよく使用されています。これらの製品は直線的なインストールに限定されていますが、高データ転送のためのスペース効率の高いソリューションを提供できるという利点があります。リボンケーブルは、次の用途でよく使用されます。 テストと測定 コンピューティング ロボット。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:20.32 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:105 Ω●コード番号:105-5304
アズワン品番65-7472-02
1巻(30m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
用途 アナログオーディオ用のシングルペア 24 AWG ハロゲンフリー遮蔽ペアケーブルです
仕様●入数:1リール(500m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:500m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7
アズワン品番65-7377-85
1巻(500m)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C147379
OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル。Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点。機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途。O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:。電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境。アクセサリ。OLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます。品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:25●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●画面タイプ:錫めっき銅 編組●動作温度 Min:-40℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●参照:OLFLEX CHAIN 819 CP●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5093
アズワン品番65-7458-80
1巻(50m)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル。Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点。機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途。O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:。電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境。アクセサリ。OLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます。品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:4●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●外径:6.6mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5088
アズワン品番65-7458-83
1巻(50m)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル。Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点。機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途。O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:。電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境。アクセサリ。OLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます。品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:12●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●外径:10mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●参照:OLFLEX CHAIN 819 CP●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5091
アズワン品番65-7457-42
1巻(50m)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
。OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル。Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。このコアは、さらにスズめっき銅編組遮蔽で保護されています。頑丈な Lapp PP PU - 特殊ブレンドの外部シースにより、構造が完成します。特長と利点。機械的に堅牢な Multicore Cable 高い耐油性 酸やアルカリに対する優れた耐性 耐紫外線性 EMC 準拠 屋内の乾燥した場所、湿った場所、濡れた場所で使用可 DIN EN 50334 および VDE 0295、Class 5 に適合した黒色コア 基本的なラインパフォーマンス中程度の走行距離または加速 北米向けの UL/cul 認定。用途。O LFLEX R Chain 819 マルチコアケーブルは、優れた物理的特性を備えており、電源チェーンや可動機械など、柔軟な設置向けに設計されています。これらの産業用ケーブルは、主に高レベルの保護が必要な産業で使用されます。主な用途:。電源チェーンと可動機械部品 機械、工具、装置の配線 電気製品 電気接続および機器 制御キャビネット 制御回路と制御回路 線形自動移動 EMC の影響を受けやすい環境。アクセサリ。OLFLEX ケーブルは、それぞれの機能に合うアクセサリと併用する必要があります。 Lapp では、適合するさまざまMS-SC-M シリーズのケーブルグランドは、OLFLEX CHAIN 819 シリーズの Multicore ケーブルに推奨されます。品番 ; 839-5331 839-5331 は M16 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5340 839-5340 は M20 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5343 839-5343 は、M25 ケーブルグランドです 品番 ; 839-5347 839-5347 は M32 ケーブルグランドです
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:7●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●外径:8.5mm●動作温度 Min:-40℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:PVC●参照:OLFLEX CHAIN 819 CP●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5090
アズワン品番65-7458-38
1巻(50m)
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
OLFLEX CHAIN 819 CP フレキシブル制御用ケーブル。Lapp の OLFLEX CHAIN 819 CP シリーズの産業用遮蔽コントロールケーブル製品です。柔軟性 Multicore ケーブルは、ライトデューティからミディアムデューティまでのパワーチェーン用途に適しています。機械的に堅牢で耐油性に優れた OLFLEX 819 シリーズケーブルは、最も過酷な環境で良好に機能します。 OLFLEX CHAIN 819 導体は、PVC 複合絶縁材を使用した銅製細より線で構成されています。こ
仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:OLFLEX●芯数:5●コントロールケーブルの種類:CY●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●画面タイプ:錫めっき銅 編組●動作温度 Min:-40℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:PVC●参照:OLFLEX CHAIN 819 CP●最小曲げ半径:10 x 直径(屈曲), 4 x 直径(固定設置)●コード番号:185-5089
アズワン品番65-7459-45
1巻(50m)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
食材にお好みの深さまで差し込み、その場でひねり抜き取ると 器ができます。
材質18-8ステンレス
全長(mm)100
個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。
芯なしで、廃棄物を削減します。
FSC認証商品です。
用途トイレットペーパー
材質再生紙
幅(mm)107
色白
タイプシングル
長さ(m)170
香りなし
芯の有無なし
ミシン目なし
FSC認証認証
FSC認証番号C141076
1箱(32巻)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ