1,419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。 材質天然ゴム 長さ(m)5 ブラック
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ
ブラック 高さ(mm)250 質量(g)5040 包装形態ドラム巻き 縦(mm)120 横(mm)250
1巻(100m)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×30 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。 長さ(mm)1000 粘着剤アクリル系 材質天然ゴム系 使用温度(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。子どもが力を入れて握ってもずれたり折れたりする心配がなく、集中して絵を描くことができます。またクリアラベルにはむき口があり、必要な分だけはがして使えるようになっています。パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。
だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/あお/はいいろ/くろ/しろ 色数16色
1セット
659 税込725
翌々日出荷

しめつけすぎず、やさしくフィットする5m巻きのお徳用パジャマゴム。
長さ(m)5
1個(5m)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(2.5m)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Clover(クロバー)パジャマゴム
パジャマ、ジャージ、スラックスに最適です。ソフトタイプなので、体を締め付けずに柔らかくフィットします。最高級のゴム糸と良質の織糸を使っています。洗濯に強く、型崩れしません。耐久性に優れています。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムと金属・樹脂パーツの取付に 効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)
用途ウェザーストリップやゴムモールなど 形状巻き サイズ10mm×2m ブラック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 使用可能温度範囲0~80℃
1巻(2m)
299 税込329
当日出荷

良質の天然ゴムと織糸で作られたゴムテープです。パジャマのゴムに。紐通し・定規付き。
長さ(m)約3
1本
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしくフィットする「ライクラパジャマゴム」。。ライクラファイバーを採用した高機能ゴム。。ライクラファイバーの特徴。・洗濯、ドライクリーニングに強い。・ゆるみにくく、たるみにくい、優れた耐久性。・サラっとした肌あたり。・しなやかな伸縮性で跡が残りにくい。・ミシンがけでも繊維が切れない。
長さ(m)3 材質ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ) 収縮率1.2
1パック(3m)
229 税込252
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等 高さ(mm)260 質量(g)3120 包装形態ドラム巻 縦(mm)120 横(mm)260
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)パジャマゴム15mm
厚地のパジャマ用。ソフトタイプなのでやわらかくフィット
1個(3m)
319 税込351
翌々日出荷

サンコッコーパジャマゴム 3m 白
ウエストにくいこみにくくソフトな伸縮性。 お洗濯の乾きが早い、編みゴムタイプ。 エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
材質ポリエステル・天然ゴム 長さ(m)3
1袋(10mm×3m)ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途パジャマ・手芸用ゴム。 材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル 寸法(m)巻き:2.5 伸長率(%)250 太さ(mm)10
1個
279 税込307
翌々日出荷


幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン 質量(g)78 テープ種類小巻き 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×89
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。 巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。 タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。 何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。 アイデア次第で様々な使い方が可能です。 色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として 内径(Φmm)44.5 番手#18×3
1セット(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付
1袋(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻き トラスコ品番814-3958 質量(g)492 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)50 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ 全長(mm)約660 呼び径65A
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

●鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
用途●木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。●建築資材・工業資材へのチェックマーク。●濡れた面へのマーキング。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

1パック(3m)
299 税込329
当日出荷

1パック(2m)
289 税込318
当日出荷

サクラクレパスクレパス太巻き
鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平面へのマークならびに、消去に適しています。
用途木材、金属、プラスチック、ゴムへのマーキング。建築資材・工業資材へのチェックマーク。濡れた面へのマーキング。 トラスコ品番201-7461 質量(g)10 芯色 商品タイプ使い切り本体
1本
79 税込87
当日出荷