158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別コイル巻線器用 内径(mm)7
1セット(50個)
1,000 税込1,100
当日出荷

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
1個(1kg)
9,700 税込10,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V)DC24
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800 質量(kg)12.6 高さ(mm)440
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに 材質特殊合金鋼 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3% 抵抗(kΩ)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V)DC24
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0880 質量(kg)22 穴径(Φmm)50 容量(W)65 トルク(N・m)400
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0944 軸径(Φmm)40 質量(kg)32.5 容量(W)50 トルク(N・m)200
1個
259,800 税込285,780
13日以内出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0928 軸径(Φmm)30 質量(kg)19 容量(W)35 トルク(N・m)100
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0821 質量(kg)34 穴径(Φmm)60 容量(W)90 トルク(N・m)700
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0847 質量(kg)52 穴径(Φmm)70 容量(W)100 トルク(N・m)1000
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0952 軸径(Φmm)50 質量(kg)55 容量(W)65 トルク(N・m)400
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0804 質量(kg)21 穴径(Φmm)50 容量(W)65 トルク(N・m)400
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0774 質量(kg)51 穴径(Φmm)70 容量(W)100 トルク(N・m)1000
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0901 質量(kg)35 穴径(Φmm)60 容量(W)90 トルク(N・m)700
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷


正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。 径(Φmm)162 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。 トラスコ品番244-5122 厚さ(mm)79 径(Φmm)146 穴径(Φmm)14 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 容量(W)35.3 定格トルク(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷

。短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2016 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC800±25% アズワン品番65-8089-57 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2018 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC1400±25% アズワン品番65-8086-06 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)2000 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。 付属品保護素子 トラスコ品番848-5009 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)320 電圧(V)24 容量(W)30×2 トルク(N・m)50、静:50 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)197
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2014 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC450±25% アズワン品番65-8076-18 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1200 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017 アズワン品番65-8089-88
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BLOCK銅線 18 AWG 1mm 11m
エコ商品
優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ 長さ(m)11 仕上エナメル 絶縁体PUR AWGサイズ:18 断面積(mm2)0.82 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプシングルコア 最大動作温度(℃)+155
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

HIOKI(日置電機)マルチプレクサユニット
エコ商品
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷