27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

王子タッククラフトテープ カラー
エコ商品
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野 仕様名入れ適性 伸び(%)8.4 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸度(%)7 粘着力(N/10mm)5.05 引張強度(N/10mm)70.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)24.20
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

養生テープ エコノミー モノタロウ 定期注文
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。 主な用途養生 ボールタック8 粘着力(N/10mm)1.11-1.97 引張強度(N/10mm)22 粘着タイプ微粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

王子タッククラフトテープ さらし
エコ商品
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野 仕様名入れ適性 伸び(%)7.6 引張強度(N/10mm)56 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)10 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニチバン養生用布粘着テープNo.106GR
エコ商品
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)138 タイプツイン エコマーク認定認定 方式ツインキャップ式 線幅(mm)細/0.5、極細/0.4 インク油性染料 グリーン購入法適合
1本ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

紙テープ<色混み> スマートバリュー 動画あり
スマートバリュー紙テープ<色混み>
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!アソートタイプをご用意!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05
1パック
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラウン(事務用品)クラウン定番布テープ
エコ商品
仕様日本製 材質(巻芯)再生紙 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エリートバッグ社救急バッグパラメド
蘇生器の収納スペースなど、救急蘇生器具の運搬に最適です。カラーコード化された4つの収納ポーチ、アンプルケース付。手提げ、背負いの2Way携行ができます。専用防水カバー付。
付属品布ポーチ・小(マジックテープ付)黄・緑×各1コ、布ポーチ・中(マジックテープ付)赤、透明ポーチ・中(マジックテープ付)青、ポーチ・中(マジックテープ付・仕切り付)黒×2コ、アンプルケース付ポーチ、ポケットサイズコンテナー、防水カバー(黒) 材質ポリアミド 質量(kg)3.45 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×235×470 収納量最大約15kg 松吉医科器械コード23-5732-00
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1 記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94 絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7 導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9 記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:5芯、B:2体 難燃性VW-1相当 色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)0.15 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下 シース厚(mm)0.9 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58 絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)7.1 導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3 記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)ETFE 構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm 芯数A:1体、B:5芯 難燃性VW-1相当 素線径(mm)【編組シールド】0.13 色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青 配線方式屈曲 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)0.15 導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下 シース厚(mm)1 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75 絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05 UL規格20276:適合 シース外径(Φmm)6.4 導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする 材質(導体)錫メッキ軟銅線 導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3 耐電圧(V/min)A.C500
1巻(5m)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)