4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250
アズワン品番3-5374-11
TKG品番9-1318-1101
TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。
ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番9-1530-0801
1個(4L)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。
食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。
高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。
成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤
液性中性
使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
1本(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デーブル・椅子などの除菌洗浄に。軽い油汚れに。
用途厨房器具、テーブル・椅子
効果除菌
希釈倍率原液~20倍(標準10倍)
1本(4.5kg)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!
用途豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。
濃縮タイプで大変経済的。
希釈倍率2000倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
暖房・調理器具の焼き焦げ・油汚れ、汚れのひどい床の洗浄に。
用途厨房器具、壁・床・タイルなど
希釈倍率原液~100倍(標準10倍)
1本(4.5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。
用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。
液性中性
成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤
セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル
質量(kg)1
外形寸法(mm)(パウチ)285×190
使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0kg
関連資料(0.9MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
油汚れに強く経済的な洗剤。
用途優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。
経済的にお使いいただけます。
タイプ液体
希釈倍率400倍
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の洗浄・除菌まで1本で幅広く使えます。除菌*性能でより衛生的に。*すべての菌を除菌するわけではありません。
アズワン品番64-4373-18
関連資料【商品カタログ】スマッシュ(2.35MB)
商品タイプ本体
1個(5L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。
調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。
4本セット(注文コード 73665996 )には650mL空ボトル(注文コード00400837)が付属
希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。
効果その他
質量(kg)4.5kg
主成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))
液性中性
マイルド洗剤の手に優しい特長と高濃度洗剤の優れた経済性をあわせ持つ洗剤です。
液性中性
成分界面活性剤(アルカンスルホ塩酸・アルキルエーテル硫酸エステル塩・脂肪酸アルカノールアシド)安定化剤
寸法(mm)206×132×290
使用量水40Lに原液15gまたは水1Lに4倍希釈液1.5g
1個(5kg)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シンプルグリーンを薄めず、そのまま使えるように配合した希釈タイプです。
用途油汚れ落とし。床、壁などの洗浄。
トラスコ品番411-0340
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。
スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220
質量(g)70
材質スプレー本体:PP、容器:PE
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。
無リン、除菌剤入りで衛生的です。
臭いが少なく、使用場所を選びません。
用途工場内の油汚れ落とし。
スチール家具や什器の汚れ落とし。
細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に
材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET
容量(mL)350
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255
危険物の類別非危険物
1本
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
質量(g)80
容量(L)0.5
サイズ(mm)110×80×240(H)
危険物の類別非危険物
500ML希釈用空ボトルです。赤ラベル:6枚、黄ラベル:6枚が付属しています。
用途レモングリーンDD
効果除菌用
1箱(12本)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
高い安全性を誇る希釈タイプの環境洗剤です。(生分解性100%)。手に優しい弱アルカリ性です。原液の状態であれば使用期限はありません。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面。
液性弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ詰替用
食器、野菜、果物用の中性洗剤です。
従来品の3倍濃縮で大変経済的。
泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。
無リン、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所厨房
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
1箱(5L×3本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。
今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。
さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。
ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。
内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤
pH13.0以上
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去
使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
種別本体
材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
酸性タイプで汚れや黄ばみを確実に除去します。
標準使用量が5倍希釈のトイレ用洗剤です。
用途トイレのタイル、便器などの汚れ落とし用洗剤。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性酸性
種別液体
・ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
材質起毛布:アクリル
種別スペア
薬液は別売りです。中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。
仕様●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810
アズワン品番67-2305-37
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
用途フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番497-0918
セット内容ノズル15種類。
幅(mm)6
全長(mm)11
耐熱温度(℃)60℃
2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1セット(15個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
化学モップ専用の洗剤。希釈した中に入れて押しもみ洗いしてください。
用途モップ専用のメンテナンス剤、洗剤
成分高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
トラスコ品番836-4724
アズワン品番65-0333-83
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。
トラスコ品番207-2808
幅(mm)190
材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン
色乳白色
高さ(mm)270
質量(g)240
奥行(mm)100
アズワン品番64-8734-10
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上
トラスコ品番405-4628
材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤
形状液体
質量(kg)19.38
容量(L)18
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ