40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。
仕様●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級Ⅱ●※工業用製品です。 アズワン品番65-6899-96
1缶
35,980 税込39,578
6日以内出荷

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,409 税込2,650
当日出荷

水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。 危険物の類別非危険物
1個(200cc)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個 成分水、界面活性剤 表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

HAS-150 アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン 動画あり
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去 成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物 使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール 無色透明 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。
アズワン品番7-148-05 使用ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.126L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。乾燥が標準のタイプと高温時用の乾燥の遅いタイプがあります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(3.5L)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 トラスコ品番126-2441 比重0.79 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(250g)
2,298 税込2,528
当日出荷

艶出し効果があり、帯電防止剤配合 エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に 油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-20 形状液体
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。 危険物の類別非危険物
1個(18L)ほか
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。
液性中性 形状液体 成分無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当 使用量10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
1本(4kg)ほか
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL)287 表面抵抗(Ω)107~109 塗布面積(m2)約18.6 危険等級 原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.287L 危険物の性状水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。 成分LPG 可燃性 使用温度範囲(℃)-50~200 保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量17mL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

イサム塗料静電除去剤
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。 ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ZC-26 帯電防止スプレー(スタティックガード) エンジニア 動画あり
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。 トラスコ品番778-3736 摘要その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです 広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます 使用後のべたつきがありません 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません 手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に 成分水、界面活性剤、香料、アルコール 容量(mL)420 タイプフォームタイプ
1個(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止秤量皿
高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
1箱(300枚)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コインランドリー用の消臭洗剤。消臭剤配合(衣類の臭い、ドラム内の臭いを除去します。)。特殊添加剤の働きにより、ドライ内・配管にカスが付着しにくくなります。帯電防止剤配合。衛生除菌剤配合。標準使用量:水1Lに対して、本品1.5ml
用途コインランドリー用の洗剤です。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、衛生除菌剤、その他 液性中性 内容量(kg)17 商品タイプ業務用
1箱(17kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
1箱(250枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。 トラスコ品番477-7999 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

除菌成分・消臭成分を配合した衣類用柔軟仕上剤。衣類のニオイ、香水のニオイなどを無くし、風合いの良い衣料に仕上がります。衣類の地のり、光沢、風合いを良くします。帯電防止剤が折りジワ、着ジワを防ぎます。防虫防カビ剤配合でカビや虫の発生を防ぎます。[脱水工程]。均一に絞ってください。強く絞ると、細かいシワや本品が逃げて困ることがあります。[乾燥]。落差や熱により縮むことがあります。また、タンブラー乾燥をすると糸がほつれることがあります。従って、シワが無くなってから自然乾燥で80%程度乾燥させてから、タンブラー乾燥することをお勧めします。
用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、消臭成分、他 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
7,198 税込7,918
8日以内出荷

耐ブラックヒールマーク性に優れる。 ワックス塗膜の耐久性が格段に向上。 イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH8.4 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-3957 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

抜群の光沢と深みのある質感を両立。 レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。 イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH8.4 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 トラスコ品番469-9815 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
1ケース(6本)ほか
特価
14,900 税込16,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コインランドリー用の強力酵素入中性洗剤です。防虫防カビ剤配合の衛生加工品です。泡切れ、汚れ落ちは最高です。色・艶が良く仕上がります。
用途コインランドリー用の洗剤です。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、酵素剤、艶出し剤、衛生除菌剤 液性中性 内容量(kg)17 商品タイプ業務用
1箱(17kg)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ペンギンワックスアペックス ネオ
冬場の低温・低湿な環境でも造膜性がよく、密着性に優れます。 低粘度で作業負荷を軽減。造膜助剤配合でスムーズな乾燥。 帯電防止剤配合により、ホコリの付着を軽減。
pH8.7 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.3 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コインランドリー用の洗剤です。アルカリ製品は、繊維にダメージを与え、また、すすぎ不足によりくすみの原因になるこ。とがあります。さらに、使い続けることで黄ばみや色あせの原因になることもあります。本品は中性洗剤ですすぎやすく、洗浄成分は天然由来成分で構成され、天然繊維にもダメージを与えず、しっかり洗浄します。お肌や環境にもやさしい洗剤です。白さの源:汗(水性)や皮脂汚れ(油性)、タンパク質、無機物を落とす「洗浄成分」を組合せることで、多様な汚れをしっかり洗浄できます。また、低温でも高温でも洗浄可能。80℃以上の高温で消毒する洗濯にも最適です。相乗効果:陰イオン、非イオンの数種類の界面活性剤をメーカー独自の配合バランスで混ぜることで、洗浄力・浸透力・分散力を強化しました。清潔繊維:繊維にからみついた汚れをしっかり洗浄するので、繊維の白さ、コントラストを維持し、いつでも清潔に保ちます。また、再汚染防止剤が汚れをしっかり包み込み、再汚染の原因になりません。時間が経過しても、くすみや黄ばみのない衣類を長持ちさせます。やさしさ:洗浄成分は天然由来の安産性の高い界面活性剤を使用しています。(PRTR 法非該当)。繊維にやさしく長く使用することができます。使用する皆様が安心して利用できるやさしい洗剤です。中性洗剤:強アルカリ洗剤ではなく、中性洗剤なので、直接手に触れても肌にやさしく敏感肌の方に安心です。泡立ち:きめ細かい泡が汚れの奥に浸透し洗浄します。除菌効果:人体に安全な除菌剤により、衣類についた雑菌を洗いながら除去します。洗濯後の衛生面も安心です。消臭効果:嫌な汗のニオイや体臭をしっかり洗浄しながら除去します。ポイント洗浄:つけ置き洗い等、いろいな使い方が可能です。水 50L に対して本品 75cc 。水 100L に対して本品150cc
用途コインランドリー用の洗剤です。 成分非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、衛生除菌剤 液性中性 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
8,298 税込9,128
8日以内出荷

柔軟剤入コインランドリー洗剤。【衛生除菌剤】が細菌を強力に除去。柔軟剤成分を配合しておりますので、従来のように柔軟剤を投入する必要はありません。泡切れが良いので、すすぎ時間を短縮します。お客様の回転率がアップします。肌にはもちろん、衣類や環境にやさしい天然ヤシ油由来の界面活性剤を使用しています。
用途コインランドリー用の柔軟剤入洗剤です。 成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、衛生除菌剤、帯電防止剤、風合剤、水質軟化剤 イオンカチオン 液性弱アルカリ性(0.2%濃度使用で中性) 標準使用量水量に対して0.1~0.3% 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

コインランドリーのスニーカー用洗剤です。〇泥汚れなどの汚れ落ち抜群 。〇泡切れがよい 。〇色・艶の良い仕上り 。〇防虫防カビ剤配合。水20L に対し本品 30ml
用途コインランドリー用の洗剤です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、艶出し剤、衛生除菌剤 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
1箱(25袋×10枚)
8,290 税込9,119
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)の汚濁を防ぎ、クリーンルーム内でもご使用いただけます。
材質PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入 タイプ非帯電
1箱(1000枚)ほか
13,300 税込14,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 塩素イオンが含まれていないので、金属腐食の心配が無く、金属部分にも安心してご使用いただけます。 生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスなどまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。 帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
用途洗浄、除菌、消臭に。 成分電解アルカリ水100% 液色無色透明液体 容器仕様詰替えパック pH値12.6 比重(20℃)1.0 商品タイプ詰替 効果洗浄・除菌・消臭、電解アルカリ洗浄水/非塩素イオン
1袋(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザー
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。 艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。 その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。 成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等 タイプ液体 液性中性 pH値7.5 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

HKB-AC-CL5 クリーニングペーパー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライクリーニングペーパー
光ファイバケーブルに付着したゴミを除去するクリーニングペーパーです。 クリーニングするためのウェットペーパー、仕上げるためのドライペーパーのセットです。
材質不織布 寸法(幅W×高さH)(mm)ウェットペーパー(クリーニング用)173×149、ドライペーパー(拭き取り用)166×153 材質(液体)帯電防止洗浄剤 入数ウェットペーパー(クリーニング用)×5枚、ドライペーパー(拭き取り用)×5枚
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 塩素イオンが含まれていないので、金属腐食の心配が無く、金属部分にも安心してご使用いただけます。 生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスなどまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。 帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
用途洗浄、除菌、消臭に。 成分電解アルカリ水100% 液色無色透明液体 容器仕様プッシュボトル pH値12.6 比重(20℃)1.0 商品タイプ本体 効果洗浄・除菌・消臭、電解アルカリ洗浄水/非塩素イオン
1個(300mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

サンエスエンジニアリングガラスクリーナーE
ガラスのヤニや油膜を強力分解!。サンエスのガラスクリーナーはプロ仕様の洗浄力で自動車のガラスに付着した汚れ・ヤニ・油膜をで素早く分離し除去!。有機溶剤に該当するIPAは含まれておらず、速乾性で希釈使用OKのため作業性や環境性もアップ!。特殊界面活性剤の配合によりガラス面と汚れとの間に洗浄剤が素早く浸透し汚れを浮かせて洗浄(ローリングアップ効果)。濃縮タイプでとても経済的。
用途自動車などのガラス洗浄。ビルメンテナンスでの窓ガラス洗浄。 希釈倍率原液~5倍:乾燥性で素早く作業を行う場合、汚れのひどい場合 5倍~10倍:通常のメンテナンス作業 pH9.5(弱アルカリ性) 主成分エタノール・特殊界面活性剤・帯電防止安定剤 臭気アルコール臭 性状薄青色液体 関連資料商品パンフレット(0.15MB) 商品タイプ業務用
1個(10L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)