新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。
シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930
質量(g)100
長さ(m)10
テープ幅(mm)550
危険物の類別非危険物
シートサイズ55cm×10m
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)18
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。
塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。
100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用
テープ幅(mm)15
材質(シート)特殊コーティングペーパー
テープ種類343
仕上幅(mm)290
シート長さ(m)35
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
透過性の良い和紙アプリでできています。
特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。
カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。
和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)250
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
テープ種類布テープ
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。
伸縮性があるので曲面にも対応できます。
色グリーン
コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)35
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.01
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)約100
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
こんなお得な商品も!

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ地色グリーン
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
塗って剥せるラバースプレーペイント。ラバー被膜の効果でキズ防止にも。
用途車の塗装
成分合成樹脂/顔料/有機溶剤
幅(mm)60
高さ(mm)200
奥行(mm)60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード