インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色黒
テープ長さ(m)1
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
こんなお得な商品も!

テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
用途防振、防音に。
厚さ(mm)5
長さ(m)9
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
タイプ粘着付
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×250×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工
アズワン品番65-2765-55
1枚
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
防振・防音・緩衝材などに
こんなお得な商品も!

ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
厚さ(mm)1
材質ポリエステル
長さ(m)10
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工
アズワン品番65-2765-54
1枚
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
丸車用プッシュ錠取付部分のわずかな段差、干渉を防ぐことが出来、硝子加工が不要になります。
材質天然ゴム
寸法(mm)2×5.5×39
色黒
1個
¥65
税込¥72
7日以内出荷
壁面の保護や振動吸収材として最適。
形状平型
材質NBR(発泡ゴム)
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。
取付両面テープ/スライド式
ブルーライトカット対応
のぞき見防止対応
反射防止対応
取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]
硬度3H
透過率(%)70±5
紫外線遮断率(%)99
ブルーライトカット率約45%
付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
適合機種汎用
専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。
材質PC
色ブラック/シルバー
メーカートヨタ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
サイズフリー
着丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
フォークリフト用なので背もたれ・肘置きにファンが干渉しません。買ってすぐ使えるバッテリー、ファンのセットです。機械類を外せば洗濯できます。反射テープ付きです。
用途夏場のフォークリフト作業の熱中症対策に。
セット内容ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター
素材表:ポリエステル100%・裏:アクリルコーティング
充電時間(時間)3~6
風量調整強・中・弱
使用時間(時間)強:約8・中:約12・弱:約15
色ネイビー
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種dynabook G83 シリーズ G83/FS
取付方式両面テープ/スライド式
液晶サイズ13.3インチ
対応インチサイズ13.3
のぞき見防止対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
取付方式タブ、両面シール
サイズ(inch)13.3
対応機種汎用
対応インチサイズ13.3
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種dynabook G83/LY 2024年版
取付方式両面テープ/スライド式
硬度3H
サイズ(inch)13.3
紫外線カット0.99
ブルーライトカット率約45%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1枚
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
選択性に優れ他ガスの干渉が少ない
わずかな環境変化もすばやくキャッチ(ppbレベルで検知可能)
テープ交換は容易なカセットイン方式(マイクロカセットを使用)
検知対象ガス毒性ガス:半導体用特殊材料ガス
検知範囲検知対象ガスによる
質量(kg)約6.5
タイプ定置式 スマートタイプ検知部
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
外形寸法約164(W)×198(H)×263(D)mm
検知原理検知テープ光電光度法
使用温湿度範囲5~35℃(急変なきこと)30~80%RH(結露なきこと)※使用テープにより異なる場合があります
検知方式ポンプ吸引式
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ランプ点灯/ブザー
グリーン購入法適合
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
適合機種Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 シリーズ 2020年版
のぞき見防止対応
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
タイプ13.3インチ
取付方式両面テープ/スライド式
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種パナソニック レッツノートSR4 シリーズ
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
サイズ(inch)12.4
のぞき見防止○(180度)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステル
色ブラック
障害物などで水栓が干渉するときに取出口を約100ミリ上げることができます。
樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ付き
シールテープ1m付き
材質青銅、黄銅
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
適合機種パナソニック Let's note SV7 CF-SV7
のぞき見防止○
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
タイプ12.1(16:10)インチ
取付方式両面テープ/スライド式
対応機種パナソニック Let's note SV7 CF-SV7
対応インチサイズ12.1
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
適合機種VAIO Pro PG
のぞき見防止対応
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
タイプ13.3インチ
取付方式両面テープ/スライド式
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種dynabook X83/LW
サイズ13.3インチ(1920×1200)
取付方式両面テープ/スライド式
のぞき見防止のぞき見防止180度
ブルーライトカット対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種東芝 Dynabook G8 シリーズ
取付方式両面テープ/スライド式
対応インチサイズ13.3
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ