モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール1
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール0.75
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.3
材質C3604B(快削黄銅棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度80HV以上
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.75
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
モジュール0.8
材質ポリアセタール
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1.5
種別平歯車
材質SUS303
形状S1
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1
種別平歯車
材質SUS303
バックラッシ(mm)0.08~0.18
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。
材質機械構造用炭素鋼
形状ボス有り
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理ー
歯形並歯
精度等級JIS N8級
歯面硬度HB200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.75
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2.5
種別平歯車
材質SUS303
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2
種別平歯車
材質SUS303
関連キーワード
1
2
3
4
次へ