176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車 材質S45C ボス長さ(mm)F:8
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18 歯幅E(mm)6 モジュール(m)1
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール6 歯数24 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)156 基準円直径C(Φmm)144 ねじ穴位置J(mm)14
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数24 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)80 ボス長F(mm)20 全長G(mm)60 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)104 基準円直径C(Φmm)96 ねじ穴位置J(mm)10
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール5 歯数24 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)130 基準円直径C(Φmm)120
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール4 歯数24 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)104 基準円直径C(Φmm)96
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数24 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)130 基準円直径C(Φmm)120 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S30B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.3 材質C3604B(快削黄銅棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車
エコ商品
種別平歯車 材質ステンレス/GB303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車 材質黄銅
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)平歯車 Jシリーズ
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 歯面硬度194HB以下
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
429 税込472
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)