防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.0
長さ(m)10
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。
パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
色白
材質天然ゴム
ソフトなフィット感の替えゴムです。良質のゴム糸をたっぷりと織りこんで作られた丈夫なゴムひもです。洗濯にも強く、耐久性は抜群です。
材質糸/ポリエステル、ゴム/天然ゴム、ひも通し/ポリスチレン
用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
5サイズ×2色 主にルームウェアやハンドクラフトなどに使われるポリエステル素材、ソフトタイプのゴムです。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約6mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク
幅(mm)6
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル70、ポリウレタン30
関連資料色見本
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
色白
材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エスコ品番EA628WL-15
色黒
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
こんなお得な商品も!

金具セット トラックゴムロープ用
モノタロウ
¥229
税込¥252
丈夫な広口カーゴバンド30mm幅用の広口フック(線径5mmΦ)と送りカン(線径4mmΦ)のセットです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に
セット内容広口フック×1、送りカン×1
適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用
有効サイズ(フック部パイプ)約30Φmmまで
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
丈夫な平ゴムカーゴバンド用の30mm幅広口フックです。線径5mmΦで変形しにくい堅牢タイプです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に
適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用
有効サイズ(フック部パイプ)約30Φmmまで
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途各種機器のゴム脚など
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)
種類平ゴム脚
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。
高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上
Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。
フリーサイズ
用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)
材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン
形状プリーツ型
色ホワイト
サイズフリーサイズ
タイプ耳紐幅5mm
入数(枚)50
構造3層
寸法(cm)約17.5×9
対象微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉
ひもタイプ耳掛け式
1個(50枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
材質スチール(樹脂コーティング)
線径(Φmm)4
外寸(mm)74×35
アズワン品番64-7903-60
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
内径(Φmm)5
エスコ品番EA949SW-5
1パック(30個)
¥340
税込¥374
当日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入
アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
女性用肌着などに。
丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
長さ(m)11
幅(mm)約5
付属品ひも通し
1個
¥349
税込¥384
欠品中
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)2.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)40
内径(Φmm)3
エスコ品番EA949SW-3
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)4
エスコ品番EA949SW-4
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。
用途ファイルバンド・お弁当バンド・アームバンドやシューズバンド用。
材質ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)15
長さ(cm)80
材質フッ素ゴム
色黒
硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
12サイズ×45色 スパンレーヨン100%のベーシックな丸紐です。 風合いは柔らかく、サイズは直径約4.5mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)4.5
長さ(m)30
混率(%)レーヨン100
関連資料色見本 色見本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色トラ柄(黄/黒)
フック口開き(mm)約21
適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)
フック先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約5
1.立体構造で口元に空間ができ、呼吸がしやすい。
2.高性能フィルターを使用した3層構造
3.JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。
4.耳が痛くなりにくい平ゴムタイプ。
5.持ち運び便利な個包装タイプ。
仕様ゴム紐:幅広ゴム
材質(本体)ポリプロピレン (耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン (ノーズピース)ポリエチレン
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットン
エスコ品番EA353AR-10
質量(g)145(片腕あたり)
幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7
全長(cm)51.5
職業別シーン溶接工
1個
¥4,060
税込¥4,466
当日出荷
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途ゴム用ジョイント。
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)2
入数2組
太さ(mm)25
厚地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(15mm幅)
幅(mm)15
1パック(3m)
¥319
税込¥351
当日出荷
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色迷彩柄
フック口開き(mm)約21
適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)
フック先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約5
用途パッキンなどに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)2×30
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5073-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。マスク内側の不織布をコットン100%にしており、ふんわり柔らかな肌あたりの良いマスクです。コットン部分がマスクと一体化されているため、使用中にズレる事がなく安心して長くご使用頂けます。コットンインナーがムレや不快な結露を軽減してくれます。耳の負担が少ない、5mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
用途花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。汗やムレが気になる環境で。
トラスコ品番256-4091
材質本体:ポリプロピレン不織布(表面)、コットン不織布(裏面)、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズピース部:PE
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×175
アズワン品番65-1990-92
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(30枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。
用途かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。
トラスコ品番363-3816
材質本体(表面):ポリプロピレン不織布、本体(肌面):コットン不織布、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン
寸法(mm)95×175
色白
構造3層
細菌ろ過効率(BFE)99%
微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(30枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ