41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(9個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1パック(7個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(56個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1パック(8個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理クロメート 長さ(mm)7 呼び3
1パック(156個)ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48 税込53
翌々日出荷

1箱(1500個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(40個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(27個)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(2000個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(63個)ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 長さ(mm)11 呼び4
1箱(1500個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(50個)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 下穴径(Φmm)11.1 カシメ板厚(mm)1.0~2.5 適合ねじM8×1.25 頭部平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ サイズBP8M-25A 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5 適正かしめ板厚MIN(mm)1 下穴径(Φmm)11.1 適合ねじM8×1.25 頭部形状平頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個×2袋)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1パック(17個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番814-7935 適合機種A-302 部品番号1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミ(AL) 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)3 呼び1.6
1箱(10000個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(17個)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS316L 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)16 寸法d(mm)5 寸法K(mm)1.6 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10
1箱(500個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃)0~+60 取付け方法ねじ止めまたは溶接 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等 材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋上蓋用ステー
エコ商品
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等 材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304 質量(g)40 許容荷重(N[kgf])88.2[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋N型環付取手
エコ商品
握り易く、スプリングを内蔵してあるためアームにガタが少ない取手です。
用途計測機器・小型ボックス等 材質SPCC、SWRM、SWP、S 質量(g)285 部品名称ベース、ハンドル、グリップ、スプリング、丸リベット、平座金 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])235[24] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

TH-164 フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋 動画あり
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等 材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS 仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。 質量(g)110 部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B) 表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理 設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷