66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途クッション、保護材に 材質EPDM 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×30 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM
RoHS
用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×20 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷


耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ 定尺(m)5
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途壁面の保護や振動吸収材として 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)8 長さ(mm)900 幅(mm)55 質量(g)90 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 材質ニトリルゴム(NBR) 形状平型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平型スポンジEPDM
RoHS
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)5×15 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5073-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
949 税込1,044
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
669 税込736
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に 厚さ(mm)3 長さ(m)10 材質(ゴム)天然ゴム 硬度(°)65
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ミリオン(共和)ゴムロープ 平型
大きな荷物をガッチリガード。
用途荷物の落下や荷くずれを防止 ブラック 長さ(m)2
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

お口にやさしい安心構造。色々使える便利なスプーン。
1個
959 税込1,055
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷


スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
RoHS
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯平型 ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)21~22 適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C) ねじの呼びG1/2 適合ケーブル(Φmm)6×14 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
409 税込450
当日出荷

8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3 消費電力(W)ヒーター:1300 定格電力(W)1300 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85 口数1口 安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止 温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階 接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V 直径(mm)ヒーター:180 関連資料寸法仕様図(0.24MB) 火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
内径(Φmm)約150 接地面(mm)約30
1個
429 税込472
7日以内出荷

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(頭)プラスチック/スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平ゴムと表紙&インデックスのシンプルな構造で、書類・クリアーホルダー・ノートなどをざっくり収納。 投げ入れるだけの簡単ファイリング。 平ゴムと表紙&インデックスのシンプル構造。 クリアーホルダーもまとめて持ち運べる A4ヨコ型・A4タテ型はクリアーホルダーの収納にピッタリな設計。 最大で約20枚収納可能。 ※クリアーホルダー1枚につきコピー用紙10枚を入れた場合。 ゴムの伸縮で最適な厚みをキープ。 収納量に応じて厚みが変わるので、 A4サイズは厚みのある小冊子やノートも収納可能。 ※A4サイズ以外は対応しておりません。 書類の分類に便利なインデックス 2枚付き。 2枚のインデックスでざっくりと中身の分類が可能。 A4ヨコ型はビジネスバッグ内のドキュメントホルダーとして。 A4タテ型はリュックやトートバッグと好相性。
サイズA4 最大収納枚数(枚)250(コピー用紙) 材質3種3層発泡PP 仕様インデックス2枚付/ゴムバンド付
1冊
648 税込713
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚 材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 幅(mm)45 高さ(mm)73 質量(g)205 奥行(mm)80 適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

尾崎亀商店ゴム刷毛
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルト
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルト
耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
主な適合純正品番ME224118 型式FE72DE 山数6 ベルト長さ(mm)1214 メーカー三菱ふそう 代表車種キャンター ベルト形PK
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

耐熱・屈曲 摩耗性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
メーカートヨタ
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトドッキングステーション
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。 ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 挟み幅20mm コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

三ツ星ベルトリブスターベルト
Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
参考品番4451A123 型式CV2W メーカー三菱 代表車種デリカD5
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷