23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)16 タイプオスセット 端子種別110型・187型 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
1個
349 税込384
当日出荷

1セット(200組)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、防錆 使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下 適合スリーブSP-016 仕様0.5~1.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~1.25sq 材質PVC 寸法(mm)23×2 透明 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に 材質PVC 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子 110型 モノタロウ 動画あり
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続) 仕様0.5~1.25sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様Cat.No.31
1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コードAV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ 材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT 電圧(V)600 適合規格UL224・CSA 標準色青透明(23) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.62MB)
1袋(1000個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。 適合サイズAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子スリーブ 材質軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅(防錆) 定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下 適合電線(mm2)0.5~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)ギボシ端子SET
配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。
1セット(6個)ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)