113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール0.8
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm)0~0.10 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車平歯車 モジュール0.8 S45C
エコ商品
モジュール0.8 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質C3604B(快削黄銅棒) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 付属品セットスクリュー 形状B1 全長(mm)18 歯幅(mm)8 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80SU
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質アルミニウム 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質S45C 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 歯幅b(mm)8 材質SCM435、440クロムモリブデン鋼 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュール = 0.8。歯の数 = 35。材料 = スチール。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 28mm。ハブ径 = 19mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 50。材料 = スチール。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 19mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 20。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 16mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 15。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 12mm。ハブ径 = 9.6mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 12。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 9.6mm。ハブ径 = 11.2mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 10mm。ピッチ円直径 = 48mm。ハブ径 = 22mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 25。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 20mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 32。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 25.6mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 30。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 24mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 18。材料 = スチール。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 14.4mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 16。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 12.8mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 24。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 19.2mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 40。材料 = スチール。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 32mm。ハブ径 = 19mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 50。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 14.5mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 32。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 25.6mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 28。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 22.4mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 20。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 16mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 12。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 3mm。ピッチ円直径 = 9.6mm。ハブ径 = 6mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 72。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 57.6mm。ハブ径 = 15.5mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 70。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 56mm。ハブ径 = 15.5mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 60。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 48mm。ハブ径 = 14.5mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷