55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
339 税込373
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状両角キー 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格新JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状両角キー 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格旧JIS規格1種 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
989 税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー 材質SUS316 公差h9
1個
348 税込383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 公差幅:h9、高さ:h11
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

シルバー 寸法L(mm)0~75 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:DL75 材種足:1.5mm、色:シルバーmm 適合メーカートヨ
1個
899 税込989
4日以内出荷

シルバー 寸法L(mm)0~75 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:DL75 材種足:1.5mm、色:シルバーmm 適合メーカートヨ
1個
899 税込989
4日以内出荷

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SX-48 スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48
RoHS
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g)11 適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3 保持力N(kgf)49[5]/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
149 税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
1パック(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カタリキ18-8 餃子ヘラ
具材が離れやすいフラット形状。
全長×全幅W(mm)25×150 TKG品番9-0428-1501 TKG品番(2017)6-0385-1501
1個
399 税込439
当日出荷

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途紐引きタイプのマルキーゼで、先頭材のマルキーゼバーに組み込んで、操作紐を固定する。 材質/仕上ステンレス 質量(g)124 関連資料(0.86MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430) 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304) 材質(本体)黄銅引抜材 付属品キー2本 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23009
1個
3,936 税込4,330
当日出荷

耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230 芯材SUS304
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型汎用天びん
RoHS
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用 付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質(小型風防)ABS + アクリル 電源ACアダプター(付属) 測定方式電磁平衡式 表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級2級 型式承認番号第D255号 対象地域日本国内(自動補正付き) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書(5.4MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びん
RoHS
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用 付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質(小型風防)ABS + アクリル 電源ACアダプター(付属) 測定方式電磁平衡式 防塵防水性能IP65 表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級2級 型式承認番号第D255号 対象地域日本国内(自動補正付き) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書(5.4MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,704 税込5,174
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード60933
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷