32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に 材質花崗岩
1台
27,900 税込30,690
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12 精度A精度=真直度(2+L/100)μ トラスコ品番308-4442 種別アイビーム型 質量(kg)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み 目盛仕様±0~50 全長(mm)79 質量(g)100 寸法H(mm)40 目量(mm)0.01 寸法A(mm)31 寸法F(mm)14 外径(Φmm)42 寸法D(mm)14 測定力(N)0.4-1.5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)47 寸法C(mm)42 戻り誤差(μm)±3 繰返し精密度(μm)±14
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形 材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm)270×240×45 質量(g)290 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm)110 質量(g)150 測定範囲(mm)0~10 使用温度範囲(℃)0~40 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子直径(Φmm)2.5 外枠径(mm)56 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 ピッチング、ローリング測定ができます。 別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.00、±0.286 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
429,800 税込472,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)800 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,800 税込483,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)レベルニック
エコ商品
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):38●品番:128-38●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)38X24X19●材質:S50C●コード番号:119-0164094 アズワン品番67-4834-84
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

新潟精機(SK)レベルニック
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
399,800 税込439,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):75●品番:128-75●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X50X35●材質:S50C●コード番号:119-0164097 アズワン品番67-4834-87
1個
96,980 税込106,678
8日以内出荷

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):50●品番:128-50●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X28X22●材質:S50C●コード番号:119-0164095 アズワン品番67-4834-85
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):100●品番:128-100●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X60X38●材質:S50C●コード番号:119-0164092 アズワン品番67-4834-82
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版) 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
429,800 税込472,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1020
1個ほか
279,800 税込307,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L150×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155 本体質量(g)1010
1個ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm)±5.00/m 最小読取値(mm)0.01/m 繰返し精度(mm)±0.01以内/m 電源単3形乾電池×2 ベース寸法(mm)本体:L100×W50 ねじ穴底面:M5×P0.8 出力信号外部:RS-232C準拠 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105 本体質量(g)770
1個ほか
159,800 税込175,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
防錆処理を省くステンレスベースです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±5.000、±0.2865 電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値0.001、0.0001 ねじ穴M5×P0.8 繰返し精度±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1個ほか
419,800 税込461,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
1個ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)