一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105
取付穴径(Φmm)19
セット内容左右1組
664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル
サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保
転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備
サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能
厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮
上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ
材質樹脂/スチール
長さ(mm)250
幅(mm)210
質量(g)850
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85
適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
こんなお得な商品も!

サドル 自転車用
モノタロウ
¥569
税込¥626
長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。
ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。
非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。
適合ポスト径(Φmm)25.4
材質樹脂、スチール
長さ(mm)235
幅(mm)185
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75
質量(g)850
こんなお得な商品も!

MTBサドル
モノタロウ
¥549
税込¥604
オーソドックスなMTBサドルです。
コストパフォーマンスに優れているため、補修用として、またはシンプルなサドルを求める方におすすめです。
やぐら付きで一般の自転車にも使用可能です。
色ブラック
付属品やぐら
材質樹脂、スチール
長さ(mm)270
幅(mm)160
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)270×160×80
質量(g)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Φ27.2mmのシートポストが直付されたCTBサドルです。
リアバンパーがサドルをガードするとともにデザインとしてもかっこよさを強調します。
長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用しました。
成長の早いお子様にも長く使用していただけるように高さ調節の幅が広いシートポストです。
裏面のネジを樹脂キャップでカバーし、不意のケガを防止します。
幅(mm)140
長さ(mm)240
材質樹脂/スチール
寸法(mm)前後240×幅140×厚さ70、(ポスト径)Φ27.2×220
質量(g)565
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。
色ブラック
付属品やぐら
長さ(mm)262
幅(mm)174
寸法(mm)前後262×幅174×厚さ35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
おしゃれなテリー型サドルです。
コイルスプリング付きで衝撃を和らげます。
色ブラウン
付属品やぐら
材質樹脂、スチール
長さ(mm)240
幅(mm)180
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)240×180×80
質量(g)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
のび~るからピッタリフィット!表面にミシン目がありません。サドルの破損・イタズラでできたキズに即対応。補修用として。
防水・撥水加工。
用途ミニサイクル・三輪サイクル・シティサイクル・軽快車
色ブラック
適合サドルの幅約29~35cm、長さ約29~31cm
材質(表)ポリウレタン、(裏)ポリエステル
アズワン品番64-9549-23
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
20~24インチの子供車に最適な可愛いパステルカラーのバスケットです。
用途自転車に取り付けるカゴ 子供車用
材質樹脂
高さ(mm)130~190
質量(g)600
下部寸法(mm)235~215×140
上部寸法(mm)280~270×215
低床フレームを採用した女の子向け幼児自転車です。サドルの取っ手がつかみやすいので好評です。カゴ、ペダル、補助輪、泥除けといった基本的な部品はすべて付いています。
用途女の子幼児自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂泥除け、持ち手付きサドル
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
変速段数シングル
ライト機能無
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)約11
ハンドルアップタイプハンドル(パッド付)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
適応身長(cm)100~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)490~530
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140
適合年齢(歳)~6(推奨)
補助輪装備幼児車
用途幼児用自転車
仕様カゴ:ワイヤーカゴ
付属品フルフェンダー泥除け、取手付サドル
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16
変速段数シングル
ライト機能無
補助輪装備幼児車
用途幼児用自転車
仕様カゴ:ワイヤーカゴ
付属品フルフェンダー泥除け、ポスト一体型幼児用サドル
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
色サンドベージュ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16
変速段数シングル
ライト機能無
1台
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
低床フレームを採用した男の子向け幼児自転車です。
用途男の子幼児用自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂ハーフフェンダー、取っ手付きポスト一体型幼児用サドル
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
変速段数シングル
ライト機能ライトなし
低床フレームを採用した男の子向け幼児自転車です。
用途男の子幼児用自転車
仕様ワイヤーカゴ
付属品チェーンケース、樹脂ハーフフェンダー、取っ手付きポスト一体型幼児用サドル
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16
変速段数シングル
ライト機能ライトなし
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。
簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12
耐荷重(kg)60
適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車
色(本体)亜鉛メッキ
アズワン品番64-9556-67
1個
¥42,880
税込¥47,168
7日以内出荷
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル。幅広のタイヤ(20×1.95HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームシート。サンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。
仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1795
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)590
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1330
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)970
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.95 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1245
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.6
負荷質量(kg)ブレーキ性能試験時:101.6
12~18インチの幼児車に最適なスチールワイヤーバスケットです。
角を丸くしたポップなデザインを採用しました。
取り付け金具付きです。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)160~150
加工塗装
下部寸法(mm)230-200×158
上部寸法(mm)240-230×205
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。ワイドパイプ樹脂バスケット2。荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームリアシート。サンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1370
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.1(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.3
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)。パイプワイドバスケット。荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート。背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1785
質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1040
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)32(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)735~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1865
全幅(mm)585
ハンドル高さ(mm)995-1030
バッテリーリチウムイオン
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26
適応身長(cm)乗車:(目安)147以上
サドルの高さ(mm)780-960(最低地上高~最高地上高)
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1870
全幅(mm)580
ハンドル高さ(mm)985~1025
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.5
タイヤサイズ26インチ
充電時間(時間)約5.0
適応身長(cm)(目安)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)26.6(バッテリ含)
関連キーワード
1
2
次へ