引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
EC-540、EC-543、EC-551に加えて穴埋め亀裂処理に使用。
用途パテ用補填材
成分エポキシ系
主な用途床
危険物の類別非危険物
1ケース(3袋)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
水性。健康住宅対応
ネジ、釘が打てる
ほとんどの塗料に対応
乾いても凹みが少ない
硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに
木質フローリング床、巾木
木製家具、建具
木製ドア、窓枠
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修
種別床用部分補修剤
危険物の類別非危険物
施工面積1m2/1kg(1mm厚)
ホルムアルデヒド等級規制対象外
1個(1kg)
¥879
税込¥967
当日出荷
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品
成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別非危険物
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修
種別床用全面補修剤
危険物の類別非危険物
施工面積5m2/4.5kg(1mm厚)
ホルムアルデヒド等級規制対象外
1袋(4.5kg)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。
特性耐久
セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg
使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。
主成分エポキシ
可使時間(分)10~15
主な用途モルタル、コンクリート、床
危険物の類別非危険物
性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5
関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。
寸法(mm)21×21×95
成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水
付属品ヘラ
硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
危険物の類別非危険物
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性、釘打ち可、塗装可
広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102
付属品手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
用途大便器用のパテ
トラスコ品番144-8171
材質ポリイソブチレン
穴径(Φmm)80
外径(Φmm)120
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1ケース(1kg×10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。
塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。
粒子が細かく、薄塗もできます。
効果が早く、短時間で下地調整ができます。
硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等)
階段やコンクリート柱等の破損部の補修
床や窓枠廻りの穴埋め等
色グレー
特性耐水性
タイプ硬化型(20分・20℃)
主成分特殊セメント
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)0.54~0.62
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別非危険物
ヒビを手軽にキレイに埋められる水性パテです。
コンクリート・モルタルなどのカベ・床のヒビに使用可能です。
屋内外に対応します。
0.1mm~5.0mmの細いヒビ幅に対応します。
硬化後、塗装が可能です。
独自設計3WAYクラックスケール付属です。
・ヒビ幅を一目で確認できる
・細いヒビに押し込める
・表面を平滑にならせる
用途屋内外の壁面・地面のヒビ埋め
付属品3WAYクラックスケール
主成分アクリル樹脂
標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間
被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
壁・床どちらにも使える仕様です。
プロセレクトキットの補修用パテです。
1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。
トラスコ品番166-6613
質量(kg)10
容量(kg)10
アズワン品番64-5053-34
危険物の類別非危険物
1箱(10袋)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
補修用エポキシパテ剤です。
耐水性に優れ水中でも強い接着性を有します。
無溶剤タイプで硬化後の収縮がほとんどありません。
硬化後の接着強度に優れています。
用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
水漏れ箇所の補修、及び防水措置
ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
模型、工芸品の制作、補修
その他、様々な箇所のひび割れ、欠損部分の補修
材質ポリプロピレン、吸水性ポリマー
幅(mm)約960
色グレー
長さ(m)約18
質量(g/m2)約110
危険物の類別非危険物
関連資料(2.38MB) e-パテチラシ(1.42MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様油性パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41
適応下地モルタル、コンクリート面
特性難燃、防水
パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
質量(kg)1
縦×横×高さH(mm)100×195×40
認定番号PS060FL-9347(床工法)、PS060FL-9348(壁工法)
1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。
トラスコ品番248-4055
材質コテ部:ポリプロピレン
幅(mm)303
厚さ(mm)4
縦(mm)303
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。
パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。
耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。
コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。
電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合)
軽量なので持ち運びにも便利です。
コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。
300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します!
耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。
電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。
1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。
15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。
電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です!
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。
使用温度範囲200~-40
可使時間(分)3~5
硬化時間(分)初期:7~10
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。
大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。
薄い床(75mm以上)に対応しています。
止水スリーブにも使えます。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
用途電気関連小開口用
大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。
薄い床(75mm以上)に対応しています。
止水スリーブにも使えます。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
超速乾二液型メタクリル系補修材です。
処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要)
密着力が強く、際からのはつれがない。
混合後の形状は樹脂モルタル状。
施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。
穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正
色白っぽいグレー
その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。
トラスコ品番387-1673
セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg
硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分
外観粗粒状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
混合比塗料:硬化剤=1:4
危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ