「GP101 HDクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のカーペット用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。すべての洗浄機で使える。素材にやさしい成分配合で多目的に使える。
汚れを浮かせる力が強く凹凸のある床材に最適。磨きの磁器タイルも光沢を損なわない。希釈の調整で幅広い用途に使える。
用途機械部品などの製造工場の床、食品工場や厨房の、凹凸のある床など(磁器タイル、コンクリート、防水塗装の床、石材、ノンスリップシートなど)
液性アルカリ性
成分クエン酸ナトリウムほか
希釈倍率ひどい汚れ:10倍/普通の汚れ:20倍/軽い汚れ:40倍/多目的:50~80倍
香りシトラス
1本(3.78L)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
こんなお得な商品も!

スチールウール ロールパッド
モノタロウ
¥289
税込¥318
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃
研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。
型式細
寸法(mm)約70×Φ35
材質(鉄)スチールウール
色シルバー
等級#0
適合材金属、床面など
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所床
商品タイプ業務用
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
コシのあるブラシで床の汚れを取り除きます。
用途磨き用。床洗浄用。
材質(毛)再生PET100%
材質(甲)天然木
商品タイプスペア
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
床面洗浄用のフロアパッドです。
用途磨き用
トラスコ品番480-4643
材質ポリエチレンテレフタレート
色ホワイト
対応インチサイズ9
1箱(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上
トラスコ品番405-4628
材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤
形状液体
質量(kg)19.38
容量(L)18
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1箱
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
床の隅や幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングの立作業用です。
茶パッド(さび取り用)、白パッド(装飾磨き用)各1枚付です。
材質甲:ABS樹脂 スポンジ:ポリエステル繊維
トラスコ品番000-1601
長さ(mm)31
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96X231X31
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に!
ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。
マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。
素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。
さわやかシトラスの香り。
誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング
液性中性
シリーズマジックリン
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH9(原液)
仕様後処理:乾燥後バフ
タイプ光沢回復剤
使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1個(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤!
環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。
原液~40倍希釈まで対応。
用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤
トラスコ品番496-7569
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。
磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。
滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
浴室の床、鏡の汚れにこれ1本!業務用処方のクレンザーで落ちにくい汚れをスカッと磨き洗い!
微粒子の研磨剤がやさしく磨き上げます。
ペースト状の洗剤で使いやすく、ブルーの液でかけたところが分かりやすい。
水アカ、湯アカ、黒ずみ・ピンク汚れに。
成分研磨剤(9% けい酸系鉱物)、界面活性剤(2% アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤
液性弱アルカリ性
使用の目安汚れ全体を覆う量
使用場所浴室内の床・壁、浴槽、洗面器、風呂イス、風呂フタ、蛇口、鏡
1個(100g)
¥539
税込¥593
当日出荷
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
洗浄液として使用しワックス皮膜を強化します。洗浄後はバフィングマシンで磨き上げます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH8.2(原液)
仕様後処理:乾燥後バフ
タイプ塗膜強化剤
使用の目安50倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×4個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
業務用処方のクレンザーで落ちにくい汚れをスカッと磨き洗い
ペースト状で使いやすく、ブルーの液でかけたところが分かりやすいです
浴室の水アカ、湯アカ、黒ずみ・ピンク汚れを落とします。
材質研磨剤(9% けい酸系鉱物)、界面活性剤(2% アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤
規格徳用
内容量(g)200
対応浴室内の床・壁、浴槽、洗面器、風呂イス、風呂フタ、蛇口、鏡
寸法(cm)5.3×4×16.5
液性弱アルカリ性
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・シャンプータンク付き仕様。
シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・レバースイッチ・シャンプータンク付き仕様。
レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。
レバーを握ると作動し、離すと止まります。
シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
高速・防滴・シャンプータンク付き仕様。
防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。
水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
回転数(min-1[r.p.m])200/240
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
pH値13.6
液性水性
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード