「床を支える」の検索結果
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
材質66ナイロン
付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)
色ブラック
表面処理ダクロメッキ
圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
材質鉄
タイプLタイプ
仕様ゴム板貼り
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。
材質鉄
タイプLタイプ
表面処理ダクロメッキ
上部寸法(mm)L型部:85×65×38
ベース寸法(mm)90×85
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
上部寸法(mm)85×85
ベース寸法(mm)90×85
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
各面からケーブルを導入できます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
各面からケーブルを導入できます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×410
浴室の壁面パネルのテイストに合わせてコーディネート。自然をモチーフにした色合い。心落ち着く空間に。お尻をしっかり支える幅広座面。床を傷つけにくいゴム脚付き。立ち座りのしやすいシャワー派にもぴったりの高さ。安心の日本製。
材質本体/ポリプロピレン ゴム脚/ポリエチレン
質量(kg)1.3
色ピンク
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)本体/120 ゴム脚/70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×32×41
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×335
人気のバスルームテイストに合うカラーです。腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
質量(g)880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×308×255
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、枠脚に補強脚を合わせて組立てるT字型のテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。天板と床に接地する面がT字型でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。スチール製の太いフレームは、丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます
幅(mm)630
質量(kg)9
色BK
高さ(mm)695
奥行(mm)320
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。
様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。
1上枠と扉の間に挟んで使用可能
2蝶番に挟んで、内側からの使用可能
3扉と床の隙間に差し込んで使用可能
滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。
また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。
寸法(mm)60×80×55
色イエロー
質量(g)約74
材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム
タイプ差し込みタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
用途商品重量:約2kg。対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク。対応タイヤ幅:20~65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。
色ブラック
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
腰部と臀部をしっかり支える、転倒防止用補助ベルトです。
かんたんに装着・取り外しできる
不要時は床に着かず汚染を防ぐ
右用と左用が組み合わさった状態を1本とし、1つの個包装に2本入っています。
材質綿100
色グリーン
胴囲(cm)120
1袋(2本)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。
様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。
1上枠と扉の間に挟んで使用可能
2蝶番に挟んで、内側からの使用可能
3扉と床の隙間に差し込んで使用可能
滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。
また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。
寸法(mm)60×80×55
色ブラック
質量(g)約74
材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム
タイプ差し込みタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。
色ブラック
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1
2
次へ