種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
用途カバープレート
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
色シルバー
型丸型
種類自在型
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本
色シルバー
型角型
種類固定型
ねじの呼びC39
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
UT-A27用のサポートプレートです。
材質スチール
質量(kg)0.14
高さ(mm)2.3
縦(mm)90
横(mm)90
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
用途フロアプレート自在型用
材質鋼鉄製
付属品保護用キャップ付
床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用
付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
厚さ(mm)1
仕様のり付
プレートモダンプレート
材質PVC
仕様のり付き
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様
種類2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)25×120×120
規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
法規制告示1460号第二号(に)
耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754
材質本体:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ旋回式(ストッパー付)
車輪幅(mm)40
ストッパーあり
取付高H(mm)79
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A×B×C(mm)90×90
車輪径D(Φmm)50
取付座B(mm)90
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
天板高さH(mm)250~280
最大使用質量(kg)100
有効内寸法・奥行(mm)363
有効内寸法・高さ(mm)205~235
天板寸法・奥行(mm)450
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)82×90
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
取付ピッチX×Y(mm)63×63
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)82×82
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
穴径d(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
取付ピッチX×Y(mm)63×63
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM
施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6456
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)64×64
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6472
材質金具:スチール
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)68
取付座(mm)80×50
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)66
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3337
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×54
ストッパー○
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6452
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
取付座A(mm)64
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
取付座B(mm)64
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番336-0578
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)
質量(g)614
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
穴径d(Φmm)10
取付高H(mm)100
ボス幅B(mm)45
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
トラスコ品番338-3268
材質本体:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)90
取付座(mm)82×89.5
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)63
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番338-2200
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
旋回半径(mm)63
穴径d(Φmm)10
ボス幅B(mm)45
偏心E(mm)23
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付座B(mm)82
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ