すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。
材質ステンレスSUS430
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
種別断熱材30mm用
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.4
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。
材質鉄
タイプLタイプ
表面処理ダクロメッキ
上部寸法(mm)L型部:85×65×38
ベース寸法(mm)90×85
”Design”
あらゆる空間に溶け込むデザイン
RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。
”Safety”
温度を緩和させる・滑りにくい
デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。
また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。
”Tough”
頑丈なつくり
6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。
”Water resistant”
水に強い
両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす
・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。
・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材
・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。
根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。
02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。
さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用床板
寸法(mm)W143×T30×L1793
質量(kg)5.2
柄不均等溝(片面)
”Design”
あらゆる空間に溶け込むデザイン
RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。
”Safety”
温度を緩和させる・滑りにくい
デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。
また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。
”Tough”
頑丈なつくり
6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。
”Water resistant”
水に強い
両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。
・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす
・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。
・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材
・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。
根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。
02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。
さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
用途ネオカットウッド デッキ用床板
寸法(mm)W143×T30×L2693
質量(kg)7.8
柄不均等溝(片面)
背折れ&介助ブレーキ付の自走式タイプ 安全ベルト付 アルミフレーム お客様の立場に立って、使いやすさや快適性、安全性など設計の段階から細部にわたってこだわりました。 Xパンタ 乗る人の体重を支える大切な部分。しっかり固定し、支えることができる仕様になっています。 バンドブレーキ 安定した走行時にも、急な制御が必要な場合も安定したブレーキを実現します。 ビスフォローシート シートを固定するビスが乗る人に当たらないよう、ビスをカバーするシートを採用した優しい設計です。 キャスタ クッション性の高いウレタン性キャスタを採用し、快適な乗り心地を実現しました。 フットサポート 足裏を安定して乗せられる大きなフットサポートを採用しました。 グリップ グリップの後方面には反射板がついており、暗い夜道などでの安全性を考慮しました。 JIS・SGに基づく、耐荷重100kg・20万回転走行試験クリア/財団法人 日本自転車産業振興協会
走行タイプ自走
機能スイングアウト、モジュール
材質(フレーム)アルミ
仕様スイングアウト式
質量(kg)16.4
種類自走式
耐荷重(kg)100
シート幅(cm)40
車輪サイズ(inch)前輪:7、後輪:22
材質鉄
タイプLタイプ
仕様ゴム板貼り
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズハッチ1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。ハッチ各タイプは、ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、畳の傷付けおよび製品内への天板落下を防げます。天板開閉方法に特長が有り、半帖畳2枚(天板1枚)が同時に開閉します。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。複数の製品を併せてご採用頂いた場合でも各製品毎に干渉なくご使用頂けます。
質量(kg)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1641×820.5×295(畳厚除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約255
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。
スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。
床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
腰をしっかり支えて美姿勢キープ、座っているだけで美姿勢を保ってくれるキュットスマート。くつろいで座っても、しっかりと腰を支えてくれる背もたれが美姿勢をキープ。前傾姿勢になりにくいので、負担を減らして体をスッキリ整えます。程よい硬さの素材とお尻がちょうど収まるフラットな形が自然な姿勢をキープしてくれるので、長時間座っていても疲れにくくなっています。椅子の上でも、床置きでも使える2way仕様。インテリアに合うデザインで、軽くてコンパクトなのでどこでも手軽に美姿勢習慣をサポートします。
質量(kg)約2.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)377×385×401
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。
左右180°回転可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。
スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。
床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなベーシックタイプのフレームベッドです。ベッドの床面は、通気性がよいメッシュ素材のため、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。荷重がかかる中心部分は、2本のフレームと脚でしっかり体重を支えます。ベッド下には、薄型の収納BOXを活用できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウン
高さ(mm)ベッド下:約175
質量(g)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)971×2004×208.5
適合寸法(mm)【マットレス】最大約970×2000
最大使用者体重(kg)約120
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
正しい姿勢を作り、腰の負担を減らします。
寄りかかるだけで、背筋が伸びた健康的な姿勢になります。
背骨を自然なカーブで支え、正しい姿勢をサポートする設計。
16の圧着ポイントが背中を刺激し、筋肉の緊張をほぐします。
ストレッチ・背伸び運動にも使えます。
床面に置いて仰向けに寝ると、腰~背中~肩にかけて、緊張した筋肉が伸びる心地よさが感じられます。
用途すわる時間の長いオフィスワークの事務職の方
長距離ドライバーやタクシー運転手。ドライブや帰省にも最適。
受験生の集中力も持続します
材質本体:ポリプロピレン/クッション部:(表)ポリエステル繊維(中身)熱可塑性ポリウレタン+スポンジ
質量(g)907
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)53.0×40.0×13.5
はねたおしっこを瞬間吸収!飛散による汚れを防ぎます。飛散したおしっこを吸収することで、便器前面の漏れやタレを防ぐので、床を汚しません。パッドの表面には、菌の繁殖を防ぐ抗菌加工と、臭いを防ぐ消臭加工を施しています。アンモニアと硫化水素をダブルで消臭します。8個入り使い捨てタイプです。便座の上げ下ろしには差し支えありません。
用途便器前面の漏れやタレを防ぐのに。
仕様吸収
材質表面:ポリエステル、レーヨン(抗菌・消臭加工)、吸水層:ポリエステル+アクリル
寸法(mm)160×40×8
質量(g)30
タイプおしっこ パッド
取付け方法粘着
1セット(8個)
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルでスタイリッシュなベーシックタイプのフレームベッドです。ベッドの床面は、通気性がよいメッシュ素材のため、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。荷重がかかる中心部分は、2本のフレームと脚でしっかり体重を支えます。ベッド下には、薄型の収納BOXを活用できます。便利なヘッドボード付きです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)ベッド部:約971×2108×208、ヘッドボード:約100×185×500
色ブラウン
質量(g)25000
内寸(mm)ヘッドボード棚:約972×165×177
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2182×500
適合寸法(mm)【マットレス】最大約970×2000×90
最大使用者体重(kg)約120
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
【組立設置サービス付き】。シンプルでスタイリッシュなベーシックタイプのフレームベッドです。ベッドの床面は、通気性がよいメッシュ素材のため、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。荷重がかかる中心部分は、2本のフレームと脚でしっかり体重を支えます。ベッド下には、薄型の収納BOXを活用できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウン
高さ(mm)ベッド下:約175
質量(g)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)971×2004×208.5
適合寸法(mm)【マットレス】最大約970×2000
最大使用者体重(kg)約120
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
【組立設置サービス付き】。シンプルでスタイリッシュなベーシックタイプのフレームベッドです。ベッドの床面は、通気性がよいメッシュ素材のため、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。荷重がかかる中心部分は、2本のフレームと脚でしっかり体重を支えます。ベッド下には、薄型の収納BOXを活用できます。便利なヘッドボード付きです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(mm)ベッド部:約971×2108×208、ヘッドボード:約100×185×500
色ブラウン
質量(g)25000
内寸(mm)ヘッドボード棚:約972×165×177
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2182×500
適合寸法(mm)【マットレス】最大約970×2000×90
最大使用者体重(kg)約120
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。
質量(kg)3
幅(cm)16
耐荷重(kg)110
高さ(cm)49.5
奥行き(cm)20
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
シェルチェアは、名作チェアを再現した、リプロダクト製品です。カラーは4色。
おしゃれな形状でお部屋のアクセントにもぴったりです。
座面から背もたれまで包み込むような丸い形状になっており、体にフィットしやすい座り心地です。
ダイニングチェアやデスクチェアなど、普段使いにオススメです。
温かみのある木製脚はビーチ材を使用しています。深みのある質感と丸みのデザインがお部屋を彩ります。
座面に4本の脚部を六角レンチを使ってネジで留めるだけで組み立てができます(工具付属)。
脚部はクロスワイヤー張り巡らせながら支えており、耐久性を高めております。
脚先端にキャップが付いているので床のキズを防止します。
材質脚/ビーチ材、座面/ポリプロピレン
長さ(mm)460
質量(kg)3.55
高さ(mm)825
奥行(mm)520
耐荷重(kg)90
組立方法お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×52×82.5
座面高(cm)45.5
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120
最大使用荷重(kg)225
材質アルミ
タイプ組立式
天板寸法・幅(mm)1830
天板寸法・奥行(mm)1120
身体を支えながら昇り降りできる持ち手付き踏み台。耐荷重80kgある安定感のある踏み台。足をしっかり乗せられる幅広サイズ。脚部にはすべりにくく、床の傷防止用のキャップを使用。折りたたみ時は、約18センチになり、隙間収納に適してます。ちょっとした家具の隙間などに収納が可能です。下段は昇り降りしやすい滑り止め加工が施されてます。上段には柔らかいクッション素材を使用。キッチン等で椅子にも最適です。
幅(mm)470
質量(kg)4.4
色BK
高さ(mm)790
奥行(mm)520
耐荷重(kg)80
ステップ数(段)2
1脚
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ