パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200
仕様支柱2本分
セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット
色シルバー
質量(g)200
片面型の什器を設置する場合、店頭防止のため床に支柱・ベースを固定する金具です。
用途片面型什器設置の際、転倒防止のために支柱・ベースを固定する金具です。
取扱説明書(2.4MB)
間口(mm)50
奥行(mm)50
高さ(mm)50
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品ノブボルトM6×15
材質SPCC
質量(g)782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途床面固定金具
仕様ベース部分Φ65
トラスコ品番458-1971
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)90
穴径(Φmm)(ボルト・ビス用)8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番413-9291
質量(g)48
内径(Φmm)約13.5~14.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプL型
過負荷耐量80kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
床固定用です。
適合SBL型
トラスコ品番195-3243
材質スチール
色シルバー
高さ(mm)20
質量(g)300
奥行(mm)50
間口(mm)50
アズワン品番64-8678-01
1組(4個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
仕様FW-Vシリーズ チャンネルベース(床面固定金具)
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス
材質SUS304
仕上ミラー研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
41日以内出荷
用途盤や装置などを床面に固定するための固定金具です。
仕様FW-Sシリーズ チャンネルベース(床面固定金具)
対応機種FW-Sシリーズ 0.7K/1.0K/1.5K
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!

ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)365
種別20、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)64
外寸法・高さ(mm)146
外寸法・奥行(mm)53
印面種別金属製
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1セット(2本)
¥689
税込¥758
15日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥13,980
税込¥15,378
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥11,980
税込¥13,178
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥13,980
税込¥15,378
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥13,980
税込¥15,378
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×50
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ