61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等) 適合作物芝(高麗芝、西洋芝等) 使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生 主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
939 税込1,033
4日以内出荷

「300度の熱風で乾燥処理をした硬質の微粒サイズの赤玉土」。元々はイネの育苗用として使用する土なのですが、高温処理済みで清潔であることと、粒径が微粒(2-3mm)で使い易いため、種まきや観葉植物、多肉植物、盆栽、草花の基本用土としてさまざまに使える万能性がある土です。
用途イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等 適合作物イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等 主原料赤玉土
1袋(18L)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品・肥料入り 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
1袋(18L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品
1袋(14L)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関東地方一体に分布する表層土です。 有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
259 税込285
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。 一般的な競技場で使用されている配合。 生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。 東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。 仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g タイプ 容量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
859 税込945
当日出荷

本葉の出そろった小苗、初根した挿し穂苗のポット育成に最適。
仕様天然素材
1袋(24L)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
1パック(1kg)ほか
650 税込715
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土牛 ドライスクレーパーの替刃です。 【用途に合わせた使用法】 35×180刃無:コンパネノロ向け 35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃付:床清掃向け
1枚
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生 成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5 名称ユーキー3号 登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質特殊ビニロン紙 使用可能回数数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。 マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。 施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生 適合作物芝生 使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい 名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(5L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。 Black タイプ生分解性育苗用ポット(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約1~2年)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NETISに登録(NO.KK-980055-A) 締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。
仕様【ランマー質量(kg) 】4.5【ランマー落下高さ】0.45cm【打撃面直径】0.00196m2 セット内容表示部、首かけベルト、ランマー接続ケーブル、充電器、プリンター、プリンター用バッテリー、プリンター用バッテリー充電器、記録紙、RS-232Cケーブル、ランマー、収納ケース プリンター測定年月、日時、測定値、統計計算値を印字 NETIS番号kK-980055-A
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴールデンスター電動ローンコーム
芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
用途電動式サッチ取り 消費電力(W)(50/60Hz)520 仕様過電流防止回路付き 付属品10m延長コード、2種安全スイッチレバー 質量(kg)97 電圧(V)(50/60Hz)100 刃幅(mm)260、作業能力:460(m2/H) 高さ調整範囲(mm)3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

OATアグリオ健太郎
播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。
用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料) 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20% 登録保証生第93007号
1袋(10kg)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

土づくりと発根促進に!! 理想的な床土、耕土。 健苗・発根生育測深。 良品質の増収。
用途粘質土壌の改良、速成床土、ねり床、播種、さし木、さし芽、移植、定植、苗代、田植前、水稲倒伏防止、根回し、鉢もの園芸、家庭菜園、ゴルフ場、芝地、苔地、公園、庭園、街路樹等緑化工事、中耕できない各種の栽培 使用方法粘土質の庭や畑の土壌改良におすすめ。EB-a は、散布すると、瞬時に土壌を団粒構造にし、作物の生育に適した土に生まれ変わらせる土壌改良材です。植物の根が健全に育つには、水や養分を豊富に蓄えられ、根のはりも良くなる団粒構造の土にすることが重要です。EB-aは、土の水はけ改善、通気性改善、保肥力改善に最適です。しかも水に薄めて撒くだけなので、とっても簡単に使えます。 pH5~7 性状透明液体
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物サボテン、多肉植物、山野草 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
欠品中

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ウンカ類、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシはもとより、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、イナゴ類など多くの水稲主要害虫に対し育苗箱施用で優れた効果を発揮します。 水稲の主要害虫に対して、長い残効が期待できます。 有効成分フィプロニルは作物に対する影響が少なく、は種前の「床土混和」から「は種時(覆土前)から移植当日」までの幅広い適用期間に安心して使えます。
分類殺虫剤 有効成分フィブロニル・・・1.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)22760 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1袋(1kg)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット 材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) 厚さ(mm)13 防炎性能試験番号EO.960504
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイエルクロップサイエンスヨーバルトップ箱粒剤
新規殺虫剤「ヨーバル(R)」と、水稲病害防除の定番「ルーチン(R)」を配合。 新しいジアミド系殺虫剤「ヨーバル(R)」(有効成分:テトラニリプロール)は、水稲の初期害虫やチョウ目害虫などの主要害虫に優れた効果を発揮します。 いもち病防除の定番「ルーチン(R)」(有効成分:イソチアニル)は、既存薬剤耐性菌を含むいもち病に安定した効果を発揮します。 は種前、は種時から移植当日まで使用可能。 覆土、床土混和、は種時覆土前から移植当日までの幅広い時期で処理が可能です。 高密度播種へ高い適用性。 使用量に幅があり(50~75g/箱)、高密度播種では、75g/箱処理で安定した防除効果が期待できます。
農林水産省登録第(号)24319 成分テトラニリプロール 1.5%、イソチアニル 2.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)4
1袋(1kg)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。 タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

アルム農材OKY-999
有用微生物の力で土の団粒化を促しCEC(保肥力)を向上させ、バランスの良い土壌を作ります。(分析参考値 有用微生物群:乳酸菌5.3×109・放線菌1.2×106・酵母菌3.3×104)。また、ぼかし肥料の種菌としても使え、微生物相を豊かにする微生物資材としても高い能力を発揮します。
用途有用微生物で土壌改良を進めたいとき。連作障害を緩和したいとき。水稲などの稲ワラ残渣 (せんい質)の分解を強力に促進したいとき。特に果菜、アスパラなどの蒸し込み施用や高設栽培の床土を改良したいとき。露地栽培の場合は10a当たり6~7袋。施設栽培の場合は10a当たり5~6袋。苗ポット(9号)の場合は1つ当たり約10粒。堆肥と混用の場合、堆肥1立方メートルに対して10kg混和して土壌に鋤きこんでください。完熟堆肥と同時施用するとより深みのある土壌になります。投入後直後から定植、播種は可能です。土壌消毒する場合はガス等が抜けきった後に使用してください。 成分生薬発酵粉末/乳酸菌/放線菌/酵母菌/光合成細菌/他有用微生物 形状顆粒 容量(g)300
1個(300g)
599 税込659
5日以内出荷

アルム農材OKY-999
有用微生物の力で土の団粒化を促しCEC(保肥力)を向上させ、バランスの良い土壌を作ります。(分析参考値 有用微生物群:乳酸菌5.3×109・放線菌1.2×106・酵母菌3.3×104)。また、ぼかし肥料の種菌としても使え、微生物相を豊かにする微生物資材としても高い能力を発揮します。
用途有用微生物で土壌改良を進めたいとき。連作障害を緩和したいとき。水稲などの稲ワラ残渣 (せんい質)の分解を強力に促進したいとき。特に果菜、アスパラなどの蒸し込み施用や高設栽培の床土を改良したいとき。露地栽培の場合は10a当たり6~7袋。施設栽培の場合は10a当たり5~6袋。苗ポット(9号)の場合は1つ当たり約10粒。堆肥と混用の場合、堆肥1立方メートルに対して10kg混和して土壌に鋤きこんでください。完熟堆肥と同時施用するとより深みのある土壌になります。投入後直後から定植、播種は可能です。土壌消毒する場合はガス等が抜けきった後に使用してください。 成分生薬発酵粉末/乳酸菌/放線菌/酵母菌/光合成細菌/他有用微生物 形状顆粒 容量(kg)10
1個(10kg)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】アマランサス 〈スプラウト〉
赤の発色が良いので、スプラウトやマイクロリーフの色付けに最適です。 【育て方】 播種適期:周年 スポンジやアミ皿、または土床に密にタネを播きます。 1日1回水やりします。7~10日で収穫できます。 ※カイワレ型栽培専用容器(おうちでベジ)で約1~2回栽培できます。 【楽しみ方】 サラダやいろんな料理の彩り・ガーニッシュとして
種別アマランサス 仕様A514
1セット(1.6g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メダカの飼育・繁殖に適したやさしく安全な水環境をつくるメダカ飼育専用の底床材(焼成土)です。無着色の天然土を丸い粒に固め、焼成しました。粒がつぶれにくく、丈夫で長持ち。濾過細菌が定着し働きやすい多孔質構造が汚れた飼育水を浄化。
仕様●材質:天然土
1袋(2L)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
1枚
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クラフトポットやクラフトボールの鉢底より流れ出た土や泥により、お庭やベランダのコンクリートやタイル、室内の床などを汚さないように設置できます。
材質ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

素材をギュッと濃縮。古い土30Lを1袋で再生可能。 古い土の再生に必要な素材を1袋に配合。9種類の素材でしっかり再生します。 少ない添加量で土を再生する濃縮タイプですので、土へ添加した際に土の量が増えないためプランターから土があふれません。そのため、ベランダの床を汚したり、土を書ブルする手間が無いので、ベランダでの作業にとても便利です。
1袋(700mL)
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード